Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buzil G478 Buz Defoam 1 L Entschäumer Konzentrat


Menge:  Flasche  
Produktinformationen
Buzil G478 Buz Defoam 1 L Entschäumer Konzentrat
Buzil G478 Buz Defoam 1 L Entschäumer Konzentrat
Artikel-Nr.:
     1608-e76Q214
Hersteller:
     Buzil
Herst.-Nr.:
     G478-0001
EAN/GTIN:
     4100660006247
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entschäumer
Entschäumungsmittel
buzil entschäumer
entschäumer

Einsatzbereich

Für den sicheren Schutz vor Schaumbildung im Schmutzwassertank in allen Gerätetypen der maschinellenReinigung.

Produktvorteile/-eigenschaften

Beugt Schaumbildung in der Maschine vor.
Beseitigt Schaum in der Maschine.
Wirkt spontan.
Für alle Gerätetypen geeignet.
Sparsam im Verbrauch.

Technische Daten

pH-Wert 6,5 - 7,8
Produkt-Farbe weiß
Gebindegröße/Art 12 x 1 l Flasche im Karton
10 Liter Kanister

Anwendung und Dosierung

Anwendung in allen Gerätetypen der maschinellen Reinigung z.B. Reinigungsautomaten und Extrahiermaschinen.

Pur in den Schmutzwassertank geben.
Konzentration je nach
Schaumentwicklung ca. 1 - 5 %.

Warnhinweise und Sicherheitsratschläge nach EG-Richtlinien

S 2 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
S 46 Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen.

GISBAU-Code: ----

Wichtige Hinweise

Vor Gebrauch schütteln.
Vor Frost schützen.
Nicht mit anderen Reinigungsmitteln mischen.

Weitere Informationen:
Hersteller Artikel-Nr.:
G478-0001
Weitere Suchbegriffe: entschäumer 1 liter, Schaumvermeider, verhindert Schaumbildung, Schaumbeseitigung, für alle Gerätetypen, sparsam, Maschinenreiniger
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
60
Frei Haus
ab € 4,37834*
€ 5,9325*
Lager 1608
1
€ 7,99*
ab € 5,39*
€ 9,36*
Preise: Lager 1608
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Flasche
€ 9,36*
€ 11,14
pro Flasche
ab 4 Flaschen
€ 8,62*
€ 10,26
pro Flasche
ab 5 Flaschen
€ 7,82*
€ 9,31
pro Flasche
ab 8 Flaschen
€ 7,69*
€ 9,15
pro Flasche
ab 10 Flaschen
€ 7,53*
€ 8,96
pro Flasche
ab 12 Flaschen
€ 7,46*
€ 8,88
pro Flasche
ab 20 Flaschen
€ 7,20*
€ 8,57
pro Flasche
ab 24 Flaschen
€ 7,10*
€ 8,45
pro Flasche
ab 48 Flaschen
€ 7,07*
€ 8,41
pro Flasche
ab 50 Flaschen
€ 6,99*
€ 8,32
pro Flasche
ab 7500 Flaschen
€ 5,39*
€ 6,41
pro Flasche
Lagerstand: Lager 1608
Versand: Lager 1608
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 23,00*
€ 4,99*
ab € 145,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1608
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Buzil
G481-0010
ab € 21,33*
Sonstiges
Buzil
SE112
ab € 121,26*
Sonstiges
Buzil
G477-0001
ab € 4,465*
Sonstiges
Buzil
G477-0010
ab € 43,13*
Sonstiges
Buzil
G440
ab € 37,49*
Sonstiges
Buzil
G515
ab € 53,04*
Sonstiges
Buzil
IR16-0010
ab € 34,59*
Sonstiges
Buzil
S780-0010
ab € 25,06*
Sonstiges
Buzil
T201-0010
ab € 26,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.