Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buzil G477 Optiflor Ex 1 L Sprühextraktions-Reiniger


Menge:  Flasche  
Produktinformationen
Buzil G477 Optiflor Ex 1 L Sprühextraktions-Reiniger
Buzil G477 Optiflor Ex 1 L Sprühextraktions-Reiniger
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1608-e76Q213
Hersteller:
     Buzil
Herst.-Nr.:
     G477-0001
EAN/GTIN:
     4100660006230
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Reinigungsmittel Dampfreiniger
Sprühextraktionsreiniger
Polster-Reiniger
Polsterreiniger

Einsatzbereich

Für die Grundreinigung von farbechten und wasserbeständigen textilen Belägen aus Naturhaar und Synthetik, Teppichen und Polstermöbeln.

Für das Garnpadverfahren geeignet.

Technische Daten

pH-Wert 6,5 - 7,5
Produkt-Farbe weiß
Gebindegröße/ Art 12 x 1 l Flasche im Karton
10 Liter Kanister

Produktvorteile/-eigenschaften

Löst den Schmutz gewebeschonend und fasertief.
Verhindert rasche Wiederanschmutzung.
Schaumarm.
pH-neutral.
Frei von optischen Aufhellern.
Geeignet für die Anwendung im Sprühextraktionsgerät.
Sparsam im Verbrauch.
Angenehmer Duft.

Anwendung und Dosierung

Auf farbechten und wasserbeständigen textilen Belägen aus Naturhaar und Synthetik, Teppichen und Polstermöbeln.

Vorbehandlung:
Lösung 1:3 bis 1:10, ca. 5 - 15 Minuten einwirken lassen. Mit klarem Wasser sprühextrahieren.

Reinigung:
Manuell:
Detachur von wasserlöslichen Flecken:
100 ml/10 l Wasser.
Mit einem Tuch trocken tupfen.

Maschinell:
100 ml- 1 l/10 l Wasser,
je nach Verschmutzungsgrad.
Mit klarem Wasser nachspülen.

Garnpadreinigung:
Lösung 1:6 auf Bodenbelag aufsprühen und mit Garnpad abfahren.

Wichtige Hinweise

Stets kaltes Wasser verwenden.
Textile Beläge nicht durchnässen.
Vor Anwendung Oberfläche an unauffälliger Stelle auf Farbechtheit prüfen.
Vor Frost schützen.

Warnhinweise und Sicherheitsratschläge nach EG-Richtlinien

Keine Kennzeichnungspflicht.

S 2 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
S 46 Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen.

GIS BAU-Code: GT 10


Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Polsterschaumreiniger, Teppich-Reiniger, Teppichreiniger, Teppichshampoo, reinigungsmittel dampfreiniger, Grundreiniger, Textilreiniger, gewebeschonend, fasertief, schaumarm, sparsam, angenehmer Duft
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
60
Frei Haus
ab € 4,495*
€ 6,02917*
Lager 1608
1
€ 7,99*
ab € 5,08*
€ 9,34*
Preise: Lager 1608
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Flasche
€ 9,34*
€ 11,11
pro Flasche
ab 4 Flaschen
€ 8,61*
€ 10,25
pro Flasche
ab 5 Flaschen
€ 7,74*
€ 9,21
pro Flasche
ab 8 Flaschen
€ 7,61*
€ 9,06
pro Flasche
ab 10 Flaschen
€ 7,42*
€ 8,83
pro Flasche
ab 12 Flaschen
€ 7,35*
€ 8,75
pro Flasche
ab 20 Flaschen
€ 7,14*
€ 8,50
pro Flasche
ab 24 Flaschen
€ 7,04*
€ 8,38
pro Flasche
ab 48 Flaschen
€ 7,01*
€ 8,34
pro Flasche
ab 50 Flaschen
€ 6,96*
€ 8,28
pro Flasche
ab 7500 Flaschen
€ 5,08*
€ 6,05
pro Flasche
Lagerstand: Lager 1608
Versand: Lager 1608
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 23,00*
€ 4,99*
ab € 145,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1608
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Buzil
G481-0010
ab € 21,49*
Sonstiges
Buzil
SE112
ab € 121,58*
Sonstiges
Buzil
G477-0010
ab € 42,86*
Sonstiges
Buzil
G478-0001
ab € 4,40834*
Sonstiges
Buzil
G440
ab € 37,64*
Sonstiges
Buzil
G515
ab € 53,02*
Sonstiges
Buzil
IR16-0010
ab € 31,49*
Sonstiges
Buzil
S780-0010
ab € 25,16*
Sonstiges
Buzil
T201-0010
ab € 26,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.