| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-72IR45 Herst.-Nr.: IR45-0010RA EAN/GTIN: 4100660002577 |
| | | |
|
| | |
| hochalkalisch Buzil IR45 InduMaster strong 10 L ist ein hochalkalischer Schmutzbrecher für die Reinigung von alkalibeständigen Materialien, Oberflächen und Bodenbelägen im Industrie- und Werkstättenbereich. Die Starke und hervorragende Schmutzlösekraft entfernt zuverlässig Starke Ruß-, Öl- und Fettverschmutzungen, Gummiabrieb und Graphit. Buzil IR45 InduMaster strong 10 L hat dabei ein hohes Dispergiervermögen bei Fett- und Ölverschmutzungen. Er ist für die Anwendung im Reinigungs- automaten und mit dem Hochdruckreiniger geeignet. Dosierung und wichtige Hinweise siehe Produktdatenblatt. Weitere Informationen: | | GHS: | GHS05 | GHSSIGNAL: | G | Gefahrenhinweis(e): | H290: Kann gegenüber Metallen korrosiv sein. | H314: Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. | Inhalt: | 10 L |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Industriereiniger, Kaltreiniger, Montagereiniger, Reinigungskonzentrat, Systemreiniger, Werkstattreiniger, Allesreiniger, Allzweckreiniger, Mehrzweckreiniger, Universal-Reiniger, Universalreiniger, Bodenpflege, Glanzreiniger, Glanzwischpflege, Unterhaltsreiniger, Wischpflege, universalreiniger buzil 10 l, hochdruckreiniger konzentrat, industriereiniger 10 l, Reinigungsmittel für Böden & Flächen, Industriereiniger & Kehrspäne, Buzil, Planenreiniger, Schmutzbrecher, Industriereinigung, I R45, IR45, Buzil I R45, Buzil IR45, Reinigungsmittel, 10L |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 9428 | | | | | | € 5,00* | ab € 40,66* | € 52,47* | | | | | | 8 Tage | | | | | € 7,50* | ab € 39,74* | € 52,48* | | | | | | | | | | € 4,99* | ab € 40,82* | € 56,72* | | | | | | | | | | € 4,19* | ab € 43,66* | € 58,38* | | | | | 14 Tage | | | | | € 9,95* | ab € 61,64* | € 77,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Behälter enthält 10 Liter (ab € 4,066* pro Liter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|