| |
|
| Artikel-Nr.: 1608-e76SY81 Herst.-Nr.: IR45-0010 EAN/GTIN: 4100660002577 |
| | |
|
| | |
| Einsatzbereich Für die Reinigung von alkalibeständigen Materialien, Oberflächen und Bodenbelägen im Industrie- und Werkstättenbereich. Löst starke Ruß-, Öl- und Fettverschmutzungen. Besonders geeignet für das Entfernen von Gummiabrieb und Graphit. Produktvorteile/-eigenschaften Starke und hervorragende Schmutzlösekraft. Hohes Dispergiervermögen bei Fett- und Ölverschmutzungen. Für die Anwendung im Reinigungsautomaten und mit dem Hochdruckreiniger geeignet. Technische Daten pH-Wert 13 Produkt-Farbe grün Gebindegröße/Art 12 x 1 l Flasche im Karton 10 Liter Kanister Anwendung und Dosierung Für den Industriebereich. Für alkalibeständige Bodenbeläge. Für alkalibeständige Materialien und Oberflächen. Unterhaltsreinigung: Normale Verschmutzung 100 ml/10 l Wasser. Starke Verschmutzung: 500 ml bis 2 l/10 l Wasser. Mit klarem Wasser nachspülen. Automatenreinigung: Unterhaltsreinigung: 150 - 200 ml/10 l Wasser. Intensivreinigung: 250 - 500 ml/10 l Wasser. Hochdruckreinigung: 1:5 bis 1:10 mit Wasser. Warnhinweise und Sicherheitsratschläge nach EG-Richtlinien Xi Reizend. R 38 Reizt die Haut. R 41 Gefahr ernster Augenschäden. S 2 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. S 26 Bei Berührung mit den Augen gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren. S 28 Bei Berührung mit der Haut sofort abwaschen mit viel Wasser. S 39 Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen. S 46 Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen. GISBAU-Code: GG 60 Wichtige Hinweise Stets kaltes Wasser verwenden. Vor der Anwendung Material an unauffälliger Stelle auf Farbechtheit und Verträglichkeit prüfen. Bei Verwendung im Automaten sollten die Tanks regelmäßig gereinigt und gespült werden.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Industriereiniger, Kaltreiniger, Montagereiniger, Reinigungskonzentrat, Systemreiniger, Werkstattreiniger, Allesreiniger, Allzweckreiniger, Mehrzweckreiniger, Universal-Reiniger, Universalreiniger, Bodenpflege, Glanzreiniger, Glanzwischpflege, Unterhaltsreiniger, Wischpflege, universalreiniger buzil 10 l, hochdruckreiniger konzentrat, industriereiniger 10 l, Oberflächenreiniger, Bodenreiniger, Rußentferner, Öllöser, Fettlöser, Gummiabrieb, Schmutzlöser |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,00* | ab € 40,56* | € 53,21* | | | | | 7 Tage | | | | | € 7,50* | ab € 39,87* | € 53,23* | | | | Lager 1608 | | | | | | € 4,99* | ab € 40,58* | € 57,39* | | | | | | | | | | | € 4,19* | ab € 43,49* | € 59,04* | | | | | 13 Tage | | | | | € 9,95* | ab € 61,82* | € 78,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1608 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Behälter enthält 10 Liter (ab € 4,058* pro Liter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1608 | | Versand: Lager 1608 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 23,00* | € 4,99* | | ab € 145,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1608 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|