Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Indumaster Strong IR45, 10 Liter Kanister, Bodenreiniger, hochalkalischer Hochleistungs-Industriereiniger, grün, ph-Wert 13,5


Menge:  Behälter  
Produktinformationen
Produktabbildung - Buzil Bistro G435, 12 x 1000 ml, alkalischer Küchen-Intensivreiniger, ph-Wert 13,26
Produktabbildung - Buzil Bistro G435, 12 x 1000 ml, alkalischer Küchen-Intensivreiniger, ph-Wert 13,26
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     4157-IR45-0010
Hersteller:
     Buzil
Herst.-Nr.:
     IR45-0010
EAN/GTIN:
     4100660002577
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alkalischer Reiniger
Hochdruckreiniger-Konzentrat
Hochdruckreinigerkonzentrat
Industriegerätereiniger

Indumaster Strong IR45, 10 Liter Kanister, Bodenreiniger, hochalkalischer Hochleistungs-Industriereiniger, grün, ph-Wert 13,5

Weitere Informationen:
Farbe:
grün
Anwendungsbereich:
für den Einsatz im Werkstatt- und Industriebereich alkalibeständige Böden und Oberflächen Brandschadensanierung
Produktvorteile/-eigenschaften:
hochleistungs-Industriereiniger löst hartnäckigste Verschmutzungen wie z. B. starke Ruß-, Öl- und Fettverschmutzungen, Graphit und Gummiabrieb hohes Dispergiervermögen starke und hervorragende Schmutzlösekraft für die Anwendung im Reinigungsautomaten und mit dem Hochdruckreiniger geeignet
Hinweise:
Stets kaltes Wasser verwenden. Vor der Anwendung Material an unauffälliger Stelle auf Farbechtheit und Verträglichkeit prüfen. Bei Verwendung im Automaten sollten die Tanks regelmäßig gereinigt und gespült werden.
Inhalt:
10 Liter
VE/Palette:
60 Kanister
Inselzuschlag:
Frachtkosten auf Anfrage GHS | Frachtkosten auf Anfrage
Gefahrenhinweis:
H290; kann gegenüber Metallen korrosiv sein H314; verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
11
€ 5,00*
ab € 40,78*
€ 52,59*
Lager 4157
nicht lagernd
€ 7,50*
ab € 39,97*
€ 52,60*
€ 4,99*
ab € 40,81*
€ 56,85*
€ 4,19*
ab € 43,56*
€ 58,51*
14 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 61,98*
€ 77,30*
Menge:  Behälter  
Preise: Lager 4157
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Behälter
€ 52,60*
€ 62,59
pro Behälter
ab 2 Behälter
€ 51,59*
€ 61,39
pro Behälter
ab 5 Behälter
€ 49,07*
€ 58,39
pro Behälter
ab 10 Behälter
€ 47,25*
€ 56,23
pro Behälter
ab 12 Behälter
€ 46,31*
€ 55,11
pro Behälter
ab 20 Behälter
€ 45,42*
€ 54,05
pro Behälter
ab 3000 Behälter
€ 39,97*
€ 47,56
pro Behälter
1 Behälter enthält 10 Liter (ab € 3,997* pro Liter)
Lagerstand: Lager 4157
Versand: Lager 4157
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 280,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4157
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.