| |
|
| Artikel-Nr.: 5698-2111187 Herst.-Nr.: IR45-0010RA EAN/GTIN: 4100660002577 |
| | | |
|
| | |
| Buzil IR 45 INDUMASTER® strong Schmutzbrecher 10 Liter Für die Reinigung von alkalibeständigen Materialien & Oberflächen 10 Liter- starke & hervorragende Schmutzlösekraft - löst starke Ruß-, Öl- & Fettverschmutzungen - hohes Dispergiervermögen bei Fett- & Ölverschmutzungen - besonders geeignet für das Entfernen von Gummiabrieb & Graphit - für die Anwendung im Reinigungsautomaten & mit dem Hochdruckreiniger geeignet. --- Buzil IR 45 INDUMASTER strong ist als hochalkalischer Schmutzbrecher für die Reinigung von alkalibeständigen Materialien, Oberflächen und Bodenbelägen im Industrie- und Werkstättenbereich bestens geeignet. Weitere Informationen: | | GHS: | GHS05 | GHSSIGNAL: | A | Gefahrenhinweis: | H290 Kann gegenüber Metallen korrosiv sein. | H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. | P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. | P301 BEI VERSCHLUCKEN:+P330 Mund ausspülen.+P331 KEIN Erbrechen herbeiführen. | P303 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar):+P361 Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen.+P353 Haut mit Wasser abwaschen/duschen. | P305+351+338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen. | P310 Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen. |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Industriereiniger, Kaltreiniger, Montagereiniger, Reinigungskonzentrat, Systemreiniger, Werkstattreiniger, Allesreiniger, Allzweckreiniger, Mehrzweckreiniger, Universal-Reiniger, Universalreiniger, Bodenpflege, Glanzreiniger, Glanzwischpflege, Unterhaltsreiniger, Wischpflege, universalreiniger buzil 10 l, hochdruckreiniger konzentrat, industriereiniger 10 l, Buzil IR 45 INDUMASTER strong, Buzil INDUMASTER strong, INDUMASTER strong |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 40,69* | € 52,37* | | | | | 8 Tage | | | | | € 7,50* | ab € 40,02* | € 52,39* | | | | | | | | | | € 4,99* | ab € 40,78* | € 56,76* | | | | Lager 5698 | | | | | | € 4,19* | ab € 43,34* | € 58,52* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 9,95* | ab € 61,70* | € 77,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5698 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Behälter enthält 10 Liter (ab € 4,334* pro Liter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5698 | | Versand: Lager 5698 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,19* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5698 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|