| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-673046867 Herst.-Nr.: 3046867 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Hygienespüler vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. N-94836 Sagrotan Wäsche-Hygienespüler beseitigt 99,9% der Bakterien, damit Ihre Wäsche bereits bei Temperaturen ab 20° Grad hygienisch sauber und frisch wird. Er überdeckt nicht nur schlechte Gerüche, sondern entfernt den durch Bakterien verursachten Geruch von Grund auf. Mit seiner innovativen Formulierung verleiht der Sagrotan Wäsche-Hygienespüler selbst nasser Wäsche jetzt bis zu 12 Stunden anhaltende Frische in der Waschmaschine. Anwendung in der Waschmaschine: Geben Sie 75 ml in das Weichspülerfach Ihrer Waschmaschine. Bei Verdacht auf Viren und Pilze: Geben Sie 1 Kappe in 2,5 L Wasser mit einer Temperatur ab 20°C. Einwirkzeit = 15 Minuten. Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Handdesinfektionsmittel, Hautdesinfektion, Hautdesinfektionsmittel, Hände-Desinfektion, Hände-Desinfektionsmittel, Händedesinfektion, Händedesinfektionsmittel, Händedesinfektionsreiniger, Vollwaschmittel, Waschkapseln, Waschmittel, Waschmittel Kapseln, Waschpulver, sagrotan handdesinfektion, hand desinfektion, Waschmittel & Reinigung von Textilien, Waschhilfsmittel, Sagrotan, Hygienespüler, Hygienewaschmittel, Pulverwaschmittel, Waschmittelpulver, Desinfektions Waschmittel, Wäsche desinfizieren, Wäschedesinfektion, Wäsche Desinfektion, Hygiene Waschmittel, Hygiene Spüler |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 9428 | | | | | | € 5,00* | ab € 3,28* | € 5,22* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 3,29* | € 5,23* | | | | | | | | | | € 7,95* | ab € 3,34* | € 5,45* | | | | | 2 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 4,18* | € 6,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1.500 Milliliter (ab € 0,00219* pro Milliliter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|