Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sagrotan Hygienespüler Himmelsfrische 3046867 1,5l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Piktogramm
Produktabbildung - Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     1682-495064200
Hersteller:
     Reckitt Benckiser
Herst.-Nr.:
     3046867
EAN/GTIN:
     4002448112488
Suchbegriffe:
Flüssigwaschmittel
flüssige Waschmittel
Hand-Desinfektion
Handdesinfektion
Bei niedrigen Waschtemperaturen unter 60° Grad können Krankheitserreger, Hautpilze und geruchsbildende Bakterien überleben und sogar auf andere Wäschestücke übertragen werden. Der Sagrotan Wäsche-Hygienespüler beseitigt 99,9 % der Bakterien, damit Ihre Wäsche bereits bei niedrigen Temperaturen ab 20° Grad hygienisch sauber und frisch wird. Wäsche mal in der Waschmaschine vergessen? Kein Problem! Der Sagrotan Wäsche-Hygienespüler verleiht selbst nasser Wäsche bis zu 12 Stunden Frische in der Waschmaschine.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Hygienespüler
Biozid-Produkt:
Ja
Typbezeichnung des Duftes:
Himmelsfrische
Inhalt:
1,5 l
GHS-Kodierungen:
GHS05
Signalwort:
Gefahr
Gefahrenhinweise:
Verursacht Hautreizungen. Verursacht schwere Augenschäden. Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweise:
Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Bei Berührung mit der Haut: mit viel Wasser waschen. Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. Bei Kontakt mir den Augen: einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Sofort Giftinformationszentrum/ Arzt anrufen. Inhalt/Behälter gemäß den lokalen/regionalen Vorschriften der Entsorgung zuführen.
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
69
€ 5,00*
ab € 3,27*
€ 5,25*
Lager 1682
162
€ 5,95*
ab € 3,28*
€ 5,27*
€ 7,95*
ab € 3,33*
€ 5,49*
2 Tage
unbekannt
€ 2,90*
ab € 3,75*
€ 5,92*
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
1 Stück enthält 1.500 Milliliter (ab € 0,00219* pro Milliliter)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.