| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-65ISG1LVAR Herst.-Nr.: ISG1LVARDE EAN/GTIN: 5010424128803 |
| | | |
|
| | |
| Händedesinfektion vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. N-72594 Kombination aus Händedesinfektion und Hautschutz InstantGEL Complete ist ein effektives Handdesinfektionsgel auf Alkoholbasis mit breitem Wirkspektrum, wirkt bakterizid, levurozid, mykobakterizid und viruzid. Die unparfümierte und farbstofffreie Formel bietet effektive biozide Wirksamkeit über ein breites Spektrum. Durch den enthaltenen gereinigten Hamamelis-Extrakt bietet InstantGEL Complete Desinfektion und Hautschutz in einem. Das Produkt ist ideal zur Verwendung im Gesundheitswesen, in Pflegeeinrichtungen und im Lebensmittelsektor, wo Handhygiene essentiell ist, um Kreuzinfektionen vorzubeugen. Weitere Informationen: | | GHS: | GHS02 | GHS07 | GHSSIGNAL: | G | Gefahrenhinweis(e): | H225: Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. | H319: Verursacht schwere Augenreizung. | Inhalt: | 1 L |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hand-Desinfektion, Handdesinfektion, Handdesinfektionsmittel, Hautdesinfektion, Hautdesinfektionsmittel, Hände-Desinfektion, Hände-Desinfektionsmittel, Händedesinfektion, Händedesinfektionsmittel, Händedesinfektionsreiniger, Handreiniger, Handreinigungscreme, Handreinigungsgel, Handreinigungsmittel, Handwaschcreme, Handwaschmittel, Werkstattseife, Hautschutz-Gel, Hautschutzgel, deb stoko® handdesinfektion 1 liter, hand desinfektion, hand-desinfektion stoko, Haut- und Händedesinfektion, Stoko, Hautantiseptikum, alkoholische Händedesinfektion, gebrauchsfertige Händedesinfektion, Dekontaminationsseife, Haut-Antiseptucum, Händedekontaminations-Seife, 1L |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | 9 | | Frei Haus | ab € 10,15* | € 13,72* | | | | | 13 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 9,41* | € 14,59* | | | | | 3 Tage | | | 9 | | € 6,99* | ab € 13,1435* | € 17,7135* | | | | | 2 Tage | | | 9 | | Frei Haus | ab € 13,28* | € 17,89* | | | | Lager 9428 | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 13,13* | € 18,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Liter (ab € 13,13* pro Liter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|