| |
|
| Artikel-Nr.: 114-41730 Herst.-Nr.: ISG400MLDE EAN/GTIN: k.A. |
| | | |
|
| | |
| SC Johnson Handdesinfektionsgel Instant GEL Complete, 400ml/Flasche
SC Johnson Handdesinfektionsgel InstantGEL Complete, auf Alkoholbasis zur Anwendung ohne Wasser, Bakterizid (EN1500), Viruzid (EN14476), Levurozid (EN1650) und Mykobakterizid (EN14348), für die häufige Verwendung zwischen vielen Handwaschvorgängen, enthält natürliches Hamamelisextrakt, Glyzerin und Panthenol, parfüm- und farbstofffrei, hypoallergen, sehr gute Hautverträglichkeit, 1 Flasche = 400 ml
Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen. Weitere Informationen: | | Kategorie Erste Hilfe: | Desinfektionsmittel |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hand-Desinfektion, Handdesinfektion, Handdesinfektionsmittel, Hautdesinfektion, Hautdesinfektionsmittel, Hände-Desinfektion, Hände-Desinfektionsmittel, Händedesinfektion, Händedesinfektionsmittel, Händedesinfektionsreiniger, Handreiniger, Handreinigungscreme, Handreinigungsgel, Handreinigungsmittel, Handwaschcreme, Handwaschmittel, Werkstattseife, sc johnson desinfektionsmittel hand, hand desinfektion, deb handdesinfektion, Handschutz, Desinfektion, Handpflege, Hygieneartikel, Persönliche Schutzausrüstung, Hautreinigung, Hautpflege |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | 12 | | € 5,50* | ab € 4,61* | € 6,25* | | | | | 14 Tage | | | 6 | | € 9,95* | ab € 4,83* | € 6,84* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 4,14* | € 6,96* | | | | | 2 Tage | | | 24 | | Frei Haus | ab € 5,29* | € 7,00* | | | | Lager 114 | | | | 1 | | € 8,00* | ab € 9,24* | € 13,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 114 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 114 | | Versand: Lager 114 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,00* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114 | | | Zeitraum: | innerhalb von 21 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|