Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duschgel SC Johnson Hair & Body angenehm duftendes Duschgel und Shampoo


Menge:  Liter  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Detailansicht
Artikel-Nr.:
     9428-65HAB2LT
Hersteller:
     STOKO
Herst.-Nr.:
     HAB2LT
EAN/GTIN:
     5010424019842
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Duschbad
Duschgel
Duschschaum
Duschöl
Estesol Hair & Body ist ein universelles Reinigungsmittel für leichte Verschmutzungen am Abreitsplatz. Die Formel mit Glyzerin schützt die Haut vor dem Austrocknen und pflegt sie gescheidig weich. Estesol Hair & Body ist mit dem Ecolabel ausgezeichnet und damit bestens umweltverträglich. Weitere Hinweise zu Produkt und Anwendung finden Sie im beigefügten Produktdatenblatt.
Weitere Informationen:
Inhalt:
2 L
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Weitere Suchbegriffe: Pflegedusche, Haarschampoo, Haarshampoo, Haarwäsche, Shampoo (Haarpflege), Feuchtigkeits-Creme, Feuchtigkeitscreme, Hydro-Creme, Hydrocreme, duschbad 2l, feuchtigkeitscreme, deb duschgel, Bad & WC, Kosmetik & Pflege, Körperhygiene, Stoko, Körperdusche, Haarwaschmittel, Seife, Bodyshampoo, Shampoo, Showergel, 8L
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9428
nicht lagernd
8
pro Liter
€ 5,00*
ab € 8,04125*
€ 10,46125*
25 Tage
nicht lagernd
4
pro Liter
€ 5,99*
ab € 10,70*
€ 14,57*
1
pro Liter
€ 4,95*
ab € 10,78*
€ 14,76*
14 Tage
nicht lagernd
4
pro Liter
€ 5,50*
ab € 11,66*
€ 15,72*
1
pro Liter
€ 8,95*
ab € 14,01*
€ 19,53*
Menge:  Liter  
Preise: Lager 9428
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Liter
€ 10,46125*
€ 12,44889
pro Liter
ab 10 Liter
€ 10,18125*
€ 12,11569
pro Liter
ab 20 Liter
€ 9,75125*
€ 11,60399
pro Liter
ab 3000 Liter
€ 8,04125*
€ 9,56909
pro Liter
Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Liter
Mindestbestellmenge: 8 Liter ( entspricht € 83,69* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 9428
Versand: Lager 9428
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 330,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SC Johnson
HAB1L
ab € 7,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.