| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-65GSMGL-14 Herst.-Nr.: 100184-014-000 EAN/GTIN: 4029888004425 |
| | | |
|
| | |
| GSM GL eignet sich für den Einsatz in allen Geschirrspülmaschinen mit automatischer Dosierung und ist speziell einsetzbar für Leitwert-gesteuerte Anlagen. Der Spülmaschinenreiniger GSM Gl reinigt stark fettiges und verkrustetes Spülgut auch bei kurzen Maschinenlaufzeiten. Er entfernt Fettränder, Fingerabdrücke und sonstige Verschmutzung auf allen Sorten von Gläser. GSM GL ist für alle Gläser- und Geschirrspülmaschinen geeignet. Der Maschinenreiniger ist sparsam in der Dosierung, hinterlässt einen fleckenfreien Glanz ohne einen starken Chemiekaliengeruch zu hinterlassen. Anwendung / Dosierung und weitere Daten zu dem GSM GL Spülmaschinenreiniger finden Sie im Produktdatenblatt. Weitere Informationen: | | GHS: | GHS05 | GHS07 | GHSSIGNAL: | G | Gefahrenhinweis(e): | H302: Gesundheitsschädlich bei Verschlucken. | H314: Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. | Inhalt: | 14 kg | Art: | Gläserspülmittel |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: spülmaschinenreiniger, spülmaschinenreiniger eilfix, Küchen- & Haushaltsreiniger, Spülmaschinenreiniger & Klarspüler, Becker Chemie, Maschinenspülmittel, Spülmittel, Maschinenreiniger, Geschirrspülreiniger, Gläserspülmaschinenreiniger, Gläserreiniger, 14kg |
| | |
| |