| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-65975576 Herst.-Nr.: 9804810 EAN/GTIN: 4031678040650 |
| | |
|
| | |
| Diese Ersatzpumpe passt in den BODE-Eurospender 1 plus für 1000 ml Flaschen. Sollte die Dosierpumpe eines Eurospenders defekt sein, kann diese schnell und einfach mit dieser Pumpe ersetzt werden. Die Montageanleitung finden Sie im Produktblatt. Pharmazentralnummer (PZN Nummer): 01796691 Weitere Informationen: | | Art: | Pumpe |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Seifencremespender, Seifenschaumspender, Seifenspender, Polster-Reiniger, Polsterreiniger, Polsterschaumreiniger, Teppich-Reiniger, Teppichreiniger, Teppichshampoo, cremeseifenspender 1000ml, cremeseifenspender, teppich-reiniger 1 l, Bad & WC, Kosmetik & Pflege, Seifenspender & Zubehör, Paul Hartmann AG, Seifenspender Zubehör |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 9428 | | | | | | € 5,00* | ab € 22,60* | € 31,29* | | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 68,70* | € 88,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|