| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-65974270 Herst.-Nr.: 9813343 EAN/GTIN: 4031678062935 |
| | |
|
| | |
| BODE Baktolin sensitive ist eine besonders hochwertige Wasch lotion für Hände und Haut. Bisabolol als Wirkstoff der Kamille und Hamamelis als Pflanzenextrakt aus dem Zauber- nussstrauch wirken beruhigend und entzündungshemmend. Urea als körpereigener Feuchtigkeitsfaktor auch in der Haut vorhanden, besitzt wunderheilende Wirkung und sorgt für Durchfeuchtung der Hornschicht.BODE Baktolin sensitive ist frei von Duftstoffmix-Bestandteilen, die zu den momentan häufigsten Allergieauslösern gehören. Sie erhalten eine 1 L-Flasche Waschlotion. Pharmazentralnummer (PZN Nummer): 07259824 Weitere Informationen: | | Art: | Waschlotion | VPEH: | Dosierflasche | Inhalt: | 1 L |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Cremeseife, Flüssigseife, Seifencreme, Seifenkonzentrat, Spenderseife, Stechbeckenreinigung, Steckbeckenklarspüler, Steckbeckenreiniger, desinfektionsreiniger bode, steckbeckenreiniger, flächendesinfektion flasche, Bad & WC, Kosmetik & Pflege, Seife & Handwaschpaste, Paul Hartmann AG, Waschlotion, Handwaschlotion, Seifenlotion, Handwaschseife, Handseife, Seife, Bode, Hartmann, Desinfektionsmittel, 1L |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | 12 | | € 9,95* | ab € 2,97* | € 4,07* | | | | Lager 9428 | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 3,93* | € 6,10* | | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 3,90* | € 6,11* | | | | | | | | 1 | | € 4,19* | ab € 3,82* | € 6,23* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 4,46* | € 6,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Liter (ab € 3,93* pro Liter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|