Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-6536044 Herst.-Nr.: 00147 EAN/GTIN: 4008439001472 |
| | | |
|
| | |
| Der Dr. Schnell Gastro Pur ist ein Universalreiniger, der in allen Lebensmittel verarbeitenden Betrieben wie Bäckereien, Metzgereien, Großküchen sowie auf allen alkalibeständigen Oberflächen wie Glas, Fliesen, Porzellan und Edelstahl einsetzbar ist. Der Küchen Universalreiniger ist RK-gelistet, Geruchsneutral, Abwasseroptimiert weil Schnell reemulgierend im Fett- und Ölabscheider, Chlor- und phosphatfrei und besitzt ein hervorragendes Öl-, Fett- und Rußlösevermögen. Anwendung: Zur Reinigung großer Flächen 0,25-10 % anwenden, zur Reinigung stark verschmutzter Flächen Gastro Pur bis 30 % anwenden. Anschließend mit klarem Wasser nachwaschen. Dosierungseinrichtungen und Anwendungshilfen: Dosiercenter, Schaumkanone und Weitere Informationen: | | Art: | Universalreiniger | Inhalt: | 1 L |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Allesreiniger, Allzweckreiniger, Mehrzweckreiniger, Universal-Reiniger, Universalreiniger, allzweckreiniger konzentrat 1000ml, dr. schnell allesreiniger, allesreiniger konzentrat, Küchen- & Haushaltsreiniger, Fettlöser & Küchenreiniger, Dr. Schnell, Küchenreiniger, Öllöser, Küchenkraftreiniger, Grillreiniger, FettlöserOfenreiniger, Backofenreiniger, Entkalker, Reinigungsmittel, 1L |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | 6 | | € 9,95* | ab € 6,48* | € 8,99* | | | | Lager 9428 | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 6,35* | € 9,25* | | | | | | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 6,36* | € 9,26* | | | | | | | | 1 | | € 4,19* | ab € 6,84* | € 10,44* | | | | | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 7,39* | € 10,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Liter (ab € 6,35* pro Liter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|