Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GASTRO PUR Flasche 1 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
GASTRO PUR Flasche 1 Liter
GASTRO PUR Flasche 1 Liter
GASTRO PUR Flasche 1 Liter
GASTRO PUR Flasche 1 Liter
ArtikelLogo
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     CERMA-00147
Hersteller:
     DR.SCHNELL
Herst.-Nr.:
     00147
EAN/GTIN:
     4008439360449
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Entfetter
Fettentferner
Fettlöser
Fettreiniger

Produktuntertitel
Öl- und Fettlöser

Einsatzbereich
GASTRO PUR ist einsetzbar in allen Lebensmittel verarbeitenden Betrieben wie Großküchen, Bäckereien und Metzgereien sowie auf allen wasser- und alkalibeständigen Oberflächen wie Edelstahl, Glas, Fliesen, Porzellan.

Produkteigenschaften
  • Abwasseroptimiert, schnell reemulgierend im Öl-Fett-Abscheider
  • Geruchsneutral
  • Besonders umweltschonend da chlor- und phosphatfrei
  • HACCP-Bescheinigung vorhanden

Anwendungsanleitung
GASTRO PUR in Abhängigkeit vom Schmutzaufkommen dosieren. • Zur Reinigung großer Flächen 0,25-10%ig • Zur Reinigung stark verschmutzter Flächen bis 30%ig

Anwendungshinweise
  • Dosierung mit kaltem, klarem Wasser.
  • Nicht mit säurehaltigen Produkten verwenden.
  • Anschließend mit klarem Wasser nachwaschen.
  • Flächen und Arbeitsgeräte, die mit Lebensmitteln in Berührung kommen, nach der Einwirkzeit gründlich mit klarem Wasser (Trinkwasserqualität) nachspülen.
Weitere Informationen:
Länge VK-Einheit:
32 cm
Breite VK-Einheit:
25 cm
Höhe VK-Einheit:
25 cm
Brutto Gewicht VK-Einheit:
13,46 kg
GHS:
GHS05
H-Sätze:
H314 - Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden
P-Sätze:
P260 | P280 | P301+P330+P331 | P303+P361+P353 | P305+P351+P338 | P310
Ist Gefahrstoff:
Ja
Ist Medizinprodukt:
Nein
Ist Arzneimittel:
Nein
Ist Biozid:
Nein
GHSSIGNAL:
G

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Liter (ab € 6,48* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,25*
€ 11,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,08*
€ 10,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,80*
€ 10,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,69*
€ 10,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,50*
€ 10,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,35*
€ 7,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.