Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Küchenhygiene GASTRO PUR Öl- und Fettlöser für Großküchenreinigung, 1 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Küchenhygiene GASTRO PUR Öl- und Fettlöser für Großküchenreinigung, 1 Liter
Küchenhygiene GASTRO PUR Öl- und Fettlöser für Großküchenreinigung, 1 Liter
Küchenhygiene GASTRO PUR Öl- und Fettlöser für Großküchenreinigung, 1 Liter
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     894-DS36043
Hersteller:
     DR.SCHNELL
Herst.-Nr.:
     00147
EAN/GTIN:
     4008439001472
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Entfetter
Fettentferner
Fettlöser
Fettreiniger
Dr. Schnell GASTRO PUR Öl- und Fettlöser für alle wasser- und alkalibeständigen Oberflächen und Böden in Großküchen
DR.SCHNELL GASTRO PUR Hochwirksamer Öl- und Fettlöser

  • für alle wasser- und alkalibeständigen Oberflächen und Böden in Großküchen und Lebensmittel verarbeitenden Betrieben
  • extrem gutes Öl-, Fett- und Rußlösevermögen
  • entlastet den Fettabscheider durch schnelle Entemulgierung
  • RK-gelistet bis 30%
  • empfohlen vom Bundesverband der Lebensmittelkontrolleure e.V.
  • HACCP-Bescheinigung liegt vor

Anwendungskonzentration GASTRO PUR: 0,25% bis 30% (Konzentrat mit Wasser verdünnen)


Weitere Informationen:
Inhalt [ml]:
1.000
Produktart:
Oberflächenreiniger
Produktkategorie:
Reinigungsmittel
Anwendungsbereich:
Fettlöser | Grill- und Ofenreinigung | Küchenreinigung
Gebinde:
Flasche
geeignet für:
Edelstahl | Fliesen | Kunststoff | Metall
Umweltschutz:
lösemittelfrei
Tabelle:
<table class="Flex Standard TAB FlexTable" ><col/><col/><col/><col/><col/><col/><thead><tr><th class="Beschreibung-KOPF-15-left" colspan="1" rowspan="1">Artikelname</th><th class="Beschreibung-KOPF-15-left" colspan="1" rowspan="1">Gebinde</th><th class="Beschreibung-KOPF-15-left" colspan="1" rowspan="1">Inhalt [ml]</th><th class="Beschreibung-KOPF-15-left" colspan="1" rowspan="1">Best.-Nr.</th><th class="Beschreibung-KOPF-15-left" colspan="1" rowspan="1">EUR</th><th class="Beschreibung-KOPF-15-left" colspan="1" rowspan="1">W</th></tr></thead><tbody><tr><td class="Zelle-LN-NEIN-linie-unten" colspan="1" rowspan="1"><span class="Field_1381 Object_16213">GASTRO PUR</span></td><td class="Zelle-LN-NEIN-linie-unten" colspan="1" rowspan="1">Flasche</td><td class="Zelle-LN-NEIN-linie-unten" colspan="1" rowspan="1"><span class="Field_397 Object_16213">1.000</span></td><td class="Zelle-LN-NEIN-linie-unten-best-nr" colspan="1" rowspan="1"><span class="Best-Nr">DS36043</span></td><td class="Zelle-LN-NEIN-linie-unten-preis" colspan="2" rowspan="1"><span class="Preis">7,90</span></td></tr><tr><td class="Zelle-LN-NEIN-linie-unten" colspan="1" rowspan="1"><span class="Field_1381 Object_16215">GASTRO PUR</span></td><td class="Zelle-LN-NEIN-linie-unten" colspan="1" rowspan="1">Kanister</td><td class="Zelle-LN-NEIN-linie-unten" colspan="1" rowspan="1"><span class="Field_397 Object_16215">10.000</span></td><td class="Zelle-LN-NEIN-linie-unten-best-nr" colspan="1" rowspan="1"><span class="Best-Nr">DS36047</span></td><td class="Zelle-LN-NEIN-linie-unten-preis" colspan="2" rowspan="1"><span class="Preis">74,70</span></td></tr></tbody></table>
Konzentration:
konzentriert
pH-Wert:
13,5

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
6
€ 9,95*
ab € 6,36*
€ 8,94*
2 Tage
45
1
€ 5,00*
ab € 6,24*
€ 9,19*
Lager 894
1
€ 4,95*
ab € 6,25*
€ 9,21*
1
€ 4,19*
ab € 6,72*
€ 10,34*
1
€ 4,95*
ab € 7,27*
€ 10,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,21*
€ 10,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,04*
€ 10,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,80*
€ 10,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,71*
€ 10,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,52*
€ 10,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
1 Stück enthält 1 Liter (ab € 6,25* pro Liter)
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.