| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-651462 Herst.-Nr.: 1462000 EAN/GTIN: 4000602004624 |
| | | |
|
| | |
| Händedesinfektion vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. N-78604 Hände Desinfektion ist optimal geeignet zur hygienischen Desinfektion in der lebensmittelbe- und verarbeitenden Industrie wie Metzgereien,Bäckereien sowi eKrankenhäusern, Pflegeheimen, Arztpraxen, Kindergarten/Schulen sowie zum Privatgebrauch. Produkteigenschaften: fungizid, bakterizid (inkl.TbB),begrenztviruzid, parfümfrei, DGHM / VAH gelistet, IHO Viruzidie-Liste, 1 L geeignet für Eurospender. Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 L |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Desinfektionsspender, Hand-Desinfektionsmittel Spender, Wandspender für Desinfektionsmittel, Cremeseifenspender, Flüssigseifenspender, Hotelseifenspender, Lotionspender, Seifencremespender, Seifenschaumspender, Seifenspender, cremeseifenspender 1000ml, cremeseifenspender, desinfektionsmittelspender dr.becher, Desinfektionsmittel, Haut- und Händedesinfektion, Dr. Becher, Händedesinfektion, Handdesinfektion, Hautantiseptikum, Händedesinfektionsmittel, alkoholische Händedesinfektion, Hautdesinfektion, Dekontaminationsseife, Alkoman, Schweine grippe, Dr Becher Produkte, Euroflasche Händedesinfektion, 1L |
| | |
| |