Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PAPSTAR "Dr. Becher" Hände Desinfektion 1 l geeignet für 1L Eurospender


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PAPSTAR "Dr. Becher" Hände Desinfektion 1 l geeignet für 1L Eurospender
PAPSTAR "Dr. Becher" Hände Desinfektion 1 l geeignet für 1L Eurospender
Artikel-Nr.:
     2813-374-8411
Hersteller:
     Dr. Becher
Herst.-Nr.:
     98227
EAN/GTIN:
     4000602004624
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Armhebel-Spender
Armhebelspender
Desinfektionsmittel-Spender
Desinfektionsmittelspender

PAPSTAR "Dr. Becher" Hände Desinfektion 1 l geeignet für 1L Eurospender
Anwendungsgebiete: Hände Desinfektion ist optimal geeignet zur hygienischen Desinfektion in der lebensmittelbe- und verarbeitenden Industrie wie Metzgereien, Bäckereien sowie Krankenhäusern, Pflegeheimen, Arztpraxen, Kindergarten / Schulen sowie zum Privatgebrauch Produkteigenschaften: - fungizid, bakterizid(inkl.TbB), begrenztviruzid - parfümfrei - DGHM/VAH gelistet - IHO Viruzidie-Liste - 1l geeignet für Eurospender Anwendung: Dosierungsanleitung und Art der Anwendung: Zur hygienischen Händedesinfektion die trockenen Hände mit ca. 5ml der unverdünnten Lösung einreiben und 30 Sekunden lang feucht halten. Einwirkzeiten: Bakterien inkl. MRSA, fungizid / levurozid gem. DGHM / VAH 30 Sek. Tuberkulose-Bakterien 30 Sek. Behüllte Viren: HBV / HIV / HCV / Vaccinia / BVDV / Coronaviren / Grippeviren wie H5N1 und H1N1, 15 Sek. Unbehüllte Viren: Rota-Viren 15 Sek., Noroviren 1 Min. Hände Desinfektionistein Biozidprodukt. Benutzung ausschließlich gemäß Verwendungszweck. Inhaltsstoffe: siehe Sicherheitsdatenblatt - Dr. Becher Artikelnummer: 1462000 - Baua-Nr. N-78604 Nur für den professionellen Gebrauch, kein Verbraucherprodukt nach 1999/44/EG Art.1! Gefahrgut-Signalwort: ACHTUNG! Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Länge:
10 cm
Breite:
8 cm
Höhe:
19 cm
Gewicht:
0.97 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 12,62*
€ 16,52*
2 Tage
13
1
€ 5,00*
ab € 11,65*
€ 17,28*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 16,52*
€ 19,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,89*
€ 18,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,62*
€ 15,02
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 165,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.