| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-6513829002 Herst.-Nr.: 13829002 EAN/GTIN: 4260029173772 |
| | | |
|
| | |
| Das Konzentrat STEPHALEN® FRESH FOAM ist eine klare, blaue Flüssigkeit und leicht parfümiert. Das Schaumkonzentrat ist dem natürlichen Säureschutzmantel der menschlichen Haut angepasst. Eigenschaften: STEPHALEN® FRESH FOAM ist ein leicht parfümiertes, seifen- und alkalifreies Schaumkonzentrat mit hautneutralem pH-Wert. Das feuchtigkeitsspendende Glyzerin bewahrt die Feuchtigkeit der Haut und schützt vor dem Austrocknen. Das ergiebige STEPHALEN® FRESH FOAM ist im Vergleich zu Waschlotionen sehr sparsam. Das ausschließlich in der 1-L-NEPTUNE-Flasche erhältliche Produkt ist für den NEPTUNE-Spender geeignet. Weitere Informationen: | | Art: | Schaumseife | VPEH: | Patrone für Seifenspender | Inhalt: | 1 L |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Seifenschaum, Seifenschaumkonzentrat, Multireiniger, Reinigungsschaum, Reinigungsspray, Schaumreiniger, Schnellreiniger, Sprühreiniger, Vielzweckspray, Nachfüllpatrone für Seifenspender, Seifenkartusche, Seifenpatronen, Cremeseife, Flüssigseife, Seifencreme, Seifenkonzentrat, Spenderseife, seifenpatrone 1000 ml, nachfüllpatrone für seifenspender, seifenpatronen ivraxo, Bad & WC, Kosmetik & Pflege, Seife & Handwaschpaste, Physioderm, Seifenschaumpatronen, Schaumpatronen, Seife, CWS bestcream, CWS Best Cream, Handseife, Handwaschpaste, 1L |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | 6 | | pro Paket | € 5,99* | ab € 8,41* | € 11,13* | | | | | 19 Tage | | | 6 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 8,51* | € 11,15* | | | | | | | | 6 | | pro Paket | € 6,49* | ab € 8,93* | € 11,68* | | | | | | | | 6 | | pro Paket | € 4,90* | ab € 8,77* | € 11,85* | | | | Lager 9428 | | | | 1 | | pro Paket | € 5,00* | ab € 10,90* | € 15,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|