| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-6513757005 Herst.-Nr.: 13757005 EAN/GTIN: 4260029171976 |
| | | |
|
| | |
| Der Physioderm Active Pearls Plus Handreiniger ist geeignet für starke Verschmutzungen während und nach der Arbeit. Es beseitigt Öle, Fette, Graphit, Ruß oder Metallstaube mit Rizinuswachsperlen. Die Handwaschpaste ist außerdem frei von Lösungsmitteln und dem pH-Wert der Haut entsprechend leicht sauer eingestellt. Die Paste ist lösemittel- und parfümfrei. Anwendung: Die Paste wird einfach auf die feuchte Haut gegeben und verteilt. Anschließend mit Wasser abwaschen. Weitere Informationen: | | Art: | flüssig | Reibemittel: | Rizinuswachsperlen | VPEH: | Patrone | Inhalt: | 2 L |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Handwaschcreme, Handwaschmittel, Werkstattseife, Nachfüllpatrone für Seifenspender, Seifenkartusche, Seifenpatronen, physioderm handreiniger 2000 ml, nachfüllpatrone für seifenspender, seifenpatronen ivraxo, Bad & WC, Kosmetik & Pflege, Seife & Handwaschpaste, Peter Greven, Handwaschpaste, Handseife, Handreinigungspaste, Flüssigpaste, Seife, 2L |
| | |
| | | Angebote (21) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | 6 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 13,50* | € 16,92* | | | | | 9 Tage | | | 6 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 13,73* | € 17,26* | | | | | | | | 6 | | pro Stück | € 5,00* | ab € 15,15* | € 18,92* | | | | | 19 Tage | | | 6 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 15,22* | € 19,04* | | | | Lager 9428 | | | | 1 | | pro Stück | € 5,00* | ab € 18,57* | € 24,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 2 Liter (ab € 9,285* pro Liter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|