Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Peter Greven Myxal® SEPT Gel Faltflasche 1 L Faltflasche, Desinfektionsgel zur Händedesinfektion


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     9428-6513743004
Hersteller:
     Peter Greven Physioderm
Herst.-Nr.:
     13743004
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Desinfektionsgel
Hydroalkoholisches Gel
Desinfektionslösung
Desinfektionsmittel
Händedesinfektion vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. N-39027 Desinfektionsgel zur hygienischen Händedesinfektion. Händedesinfektionsmittel, auf Ethanolbasis, bakterizid, levurozid, viruzid, rückfettend, parfümfrei, VAH-gelistet, HACCP-konform Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Datenblatt!
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 L
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Hand-Desinfektion, Handdesinfektion, Handdesinfektionsmittel, Hautdesinfektion, Hautdesinfektionsmittel, Hände-Desinfektion, Hände-Desinfektionsmittel, Händedesinfektion, Händedesinfektionsmittel, Händedesinfektionsreiniger, desinfektionsmittel hand 1000 ml, hand desinfektion, hand-desinfektion 1 l, Haut- und Händedesinfektion, Peter Greven, Hautantiseptikum, alkoholische Händedesinfektiongebrauchsfertige HändedesinfektionHändedekontaminations-Seife, Händesinfektionsmittel, 1L
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
6
€ 5,50*
ab € 11,61*
€ 15,71*
Lager 9428
3
1
€ 5,00*
ab € 10,94*
€ 15,86*
2 Tage
6
1
€ 4,95*
ab € 10,41*
€ 15,87*
3 Tage
1000
6
€ 6,99*
ab € 11,9058*
€ 16,0958*
1 Tag
126
6
€ 4,95*
ab € 12,03*
€ 16,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9428
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,86*
€ 18,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,51*
€ 18,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,83*
€ 17,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,38*
€ 17,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,92*
€ 16,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,94*
€ 13,02
pro Stück
1 Stück enthält 1.000 Milliliter (ab € 0,01094* pro Milliliter)
Lagerstand: Lager 9428
Versand: Lager 9428
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 330,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Peter Greven Physioderm
12938004
ab € 67,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.