| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1650142 Herst.-Nr.: 13743004 EAN/GTIN: 4260029171839 |
| | |
|
| | |
| alkoholisches, parfüm- und farbstofffreies, rückfettendes Gel zur hygienischen Händedesinfektion · wirkt bakterizid (inkl. MRSA), tuberkulozid, levurozid (C. albicans) und viruzid (inkl. Corona-, Influenza-, Rota-, Noro-, Adeno-, Polio- und Vaccinia-Viren sowie BVDV, HBV, HCV, HIV) · gute Hautverträglichkeit · dermatologisch getestet · bestens für den Einsatz im Nahrungsmittelbereich geeignet · Anwendung: in die trockenen Hände einreiben, 2 x 3 ml unverdünnt während 30 Sekunden auf den Händen verreiben und während der gesamten Anwendungszeit feucht haltenWeitere technische Eigenschaften:· Ausführung: ungefärbt, unparfümiert· Reinigungsbereich: Händedesinfektion· Breite 70mm· Gewicht 930,58· HACCP-konform Ja· Höhe 235mm· Länge 90mm· VAH Laboratorien VAH - Verbund für Angewandte Hygiene e. V., IHO - Industrieverband Hygiene und Oberflächenschutz· Wirkungsbereich viruzid, bakterizid, fungizid Weitere Informationen: | | Gebinde: | Varioflasche | Inhalt: | 1 l | passend für: | Hände | Marke: | MYXAL | Eigenschaft: | wirkt bakterizid, tuberkulozid, levurozid und viruzid | Norm: | DIN EN 12791 , DIN EN 13624 , DIN EN 13727 , DIN EN 14348 , DIN EN 14476 , DIN EN 1500 |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hand-Desinfektion, Handdesinfektion, Handdesinfektionsmittel, Hautdesinfektion, Hautdesinfektionsmittel, Hände-Desinfektion, Hände-Desinfektionsmittel, Händedesinfektion, Händedesinfektionsmittel, Händedesinfektionsreiniger, desinfektionsmittel hand 1000 ml, hand desinfektion, hand-desinfektion 1 l, 8000094684 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | 6 | | € 5,50* | ab € 11,60* | € 15,68* | | | | Lager 4757 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 10,41* | € 15,84* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,00* | ab € 10,94* | € 15,85* | | | | | 3 Tage | | | 6 | | € 6,99* | ab € 11,8958* | € 16,0558* | | | | | 2 Tage | | | 6 | | € 4,95* | ab € 12,02* | € 16,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1.000 Milliliter (ab € 0,01041* pro Milliliter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|