| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-6512668004 Herst.-Nr.: 14125009 EAN/GTIN: 4260029178432 |
| | | |
|
| | |
| Bei Stark haftenden Verschmutzungen wie z.B. Lacke, Harze, Kleber, Farbe, Bitumen. enthält schmutzlösende Esteröle mit Kunststoffreibkörpern aus Polyethylen rückfettend dem natürlichen pH-Wert der menschlichen Haut angepasst seifenfrei parfümiert Weitere Informationen: | | Art: | flüssig | Reibemittel: | Kunststoffreibekörper | VPEH: | Kanister | Inhalt: | 10 L |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Handwaschcreme, Handwaschmittel, Werkstattseife, Handreinigungspaste, Handwaschpaste, handwaschpaste greven 10 l, handreiniger, handreiniger 10l, Bad & WC, Kosmetik & Pflege, Seife & Handwaschpaste, Peter Greven, Seife, Handseife, Cremeseife, Handwaschseife, Seifenpatronen, Blockpatronen, Spenderseife, Seifencreme10L |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 61,45* | € 77,60* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 61,75* | € 77,98* | | | | | 10 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 66,84* | € 78,33* | | | | | 18 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 64,53* | € 82,24* | | | | Lager 9428 | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 87,01* | € 108,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 10 Liter (ab € 8,701* pro Liter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|