| |
|
| Artikel-Nr.: 281-4010254722 Herst.-Nr.: 14125009 EAN/GTIN: 4260029178432 |
| |
|
| | |
| Reinigungsbereich: stark haftende Verschmutzung · besonders geeignet für Lacke, Harze, Kleber und Bitumen mit Reibekörpern aus Olivenkernmehl, rückfettend, schonende Reinigung durch Esteröle · parfümiert
Weitere technische Eigenschaften: · Reinigungsbereich: Farben, Harze, Kleber, Lacke, Teer · Anwendungsbereiche (Hautschutz) Hände· Breite 180mm· Gewicht 11607,60· Höhe 300mm· Länge 230mm Weitere Informationen: | | Größe: | 10 l |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Handwaschcreme, Handwaschmittel, Werkstattseife, Handreinigungspaste, Handwaschpaste, handwaschpaste greven 10 l, handreiniger, handreiniger 10l, Handreinigung, Reinigung, Seife, Waschen, Waschpaste |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 61,57* | € 78,32* | | | | Lager 281 | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 61,87* | € 78,70* | | | | | | 28 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 66,96* | € 79,30* | | | | | 18 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 64,65* | € 83,02* | | | | | 15 Tage | | | 1 | | € 5,00* | ab € 87,13* | € 109,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 281 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 10 Liter (ab € 6,187* pro Liter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 281 | | Versand: Lager 281 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|