Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dr. Schumacher Perfektan® TB 5 L manuelle Aufbereitung für Instrumente


Menge:  Kanister  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     9428-65122050
Hersteller:
     Dr. Schumacher
Herst.-Nr.:
     00-122-050
EAN/GTIN:
     4260068621036
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Desinfektionslösung
Desinfektionsmittel
Instrumenten-Desinfektionsmittel
Instrumentendesinfektion
Instrumentendesinfektion vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. 5 L Kanister aldehyd- und phenolfreies Instrumenten-Desinfektionsmittel mit guter Reinigungskraft und gutem Korrosionsschutz, materialschonend, mit angenehmem Geruch. Für den Einsatz im Ultraschallbad geeignet. Die gute Reinigungskraft ermöglicht die Desinfektion und Reinigung in einem Arbeitsschritt. Gem. der RKI-Empfehlung zur Instrumentenaufbereitung wird eine Eiweißfixierung durch die aldehydfreie Formulierung vermieden. Im Sinne des Personalschutzes kann daher ohne Vorreinigung sofort desinfiziert werden. Pharmazentralnummer (PZN Nummer): 01810474
Weitere Informationen:
Inhalt:
5 L
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: desinfektionsmittel aseptoman 5l, desinfektionslösung, desinfektionsmittel medizinische instrumente, Desinfektionsmittel & Desinfektionsreiniger, Dr. Schumacher, Instrumentendesinfektionsmittel, Geräte Desinfektion, Gerätedesinfektion, InstrumentenaufbereitungDesinfektionsreiniger, 5L
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
5
pro Kanister
€ 5,50*
ab € 59,91*
€ 77,78*
Lager 9428
3
pro Kanister
€ 5,00*
ab € 79,26*
€ 101,64*
8 Tage
unbekannt
pro Behälter
€ 5,90*
ab € 79,28*
€ 101,66*
Preise: Lager 9428
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kanister
€ 101,64*
€ 120,95
pro Kanister
ab 2 Kanister
€ 99,64*
€ 118,57
pro Kanister
ab 5 Kanister
€ 97,70*
€ 116,26
pro Kanister
ab 10 Kanister
€ 95,74*
€ 113,93
pro Kanister
ab 500 Kanister
€ 79,26*
€ 94,32
pro Kanister
1 Kanister enthält 5 Liter (ab € 15,852* pro Liter)
Lagerstand: Lager 9428
Versand: Lager 9428
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 330,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dr. Schumacher
00-904-010
ab € 4,21*
Zubehör
Dr. Schumacher
00-906-000-01
ab € 4,94*
Zubehör
Dr. Schumacher
00-907-000
ab € 4,03*
Zubehör
Dr. Schumacher
00-909-050
ab € 2,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.