Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dr. Schumacher PERFEKTAN® TB 5 l Kanister Instrumentendesinfektion


Menge:  Kanister  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     537-490023
Hersteller:
     Dr. Schumacher
Herst.-Nr.:
     00-122-050-01
EAN/GTIN:
     4260068621036
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Desinfektionslösung
Desinfektionsmittel
Instrumenten-Desinfektionsmittel
Instrumentendesinfektion

PERFEKTAN® TB 

Das aldehydfreie PERFEKTAN® TB von Dr. Schumacher ist ein Instrumentendesinfektionsmittel zur Reinigung medizinischer Instrumente für die tägliche Anwendung. Das Flüssigkonzentrat ist besonders wirtschaftlich, materialschonend und besitzt einen angenehmen Geruch. Die antimikrobielle Wirksamkeit garantiert während der Instrumentenaufbereitung ein hohes Maß an Personalschutz.Die Herstellung erfolgt nach modernen, sicheren und umweltschonenden Verfahren unter Einhaltung hoher Qualitätsstandards.

Produktinformationen zu PERFEKTAN® TB 

  • 5 l Kanister 
  • Aldehydfreies Konzentrat zur manuellen Instrumentenreinigung und -desinfektion
  • Hervorragende antimikrobielle Wirksamkeit
  • Materialschonend
  • Angenehmer Geruch
  • Besonders wirtschaftlich, reinigungsaktiv
  • Klare, grüne Lösung
  • VAH- / IHO-gelistet, ÖGHMP
  • 100 g Lösung enthalten 3,75 g Cocospropylendiaminguanidindiacetat, 5,63 g Didecylmethyloxyethylammoniumpropionat
  • Konzentrat enthält 5 - 15 % nichtionische Tenside, Desinfektionsmittel, Duftstoffe
  • Das Produkt ist vollumfänglich begutachtet
Wirkungsspektrum von PEFEKTAN® TB 
  • Bakterizid
  • Tuberkulozid (M. terrae)
  • Levurozid (Candida albicans)
  • Begrenzt viruzid inkl. HBV / HIV / HCV 
  • Papova- / Polyomaviren

PERFEKTAN® TB ist bakterienabtötend (auch MRSA, Tuberkelbakterien) und pilztötend (auch Hefepilze). Dieses Instrumentendesinfektionsmittel ist außerdem ideal geeignet zur Inaktivierung von Viren (z. B. HBV-Viren).

Anwendungsbereiche von PERFEKTAN® TB 
  • Ideal zur desinfizierenden, nicht fixierenden Reinigung von Instrumenten und Dentalinstrumenten
  • Zum Einsatz im Ultraschallbad
  • Nicht geeignet für die Desinfektion von Larynxmasken
  • Nur zur professionellen Anwendung
Anwendung von PERFEKTAN® TB 
  • Für medizinische Instrumente jeglicher Art
  • Für die tägliche Anwendung in der Praxis
  • Hohes Maß an Personalschutz während der Instrumentenaufbereitung (Desinfektion ohne Vorreinigung, Eiweißfixierung wird durch die aldehydfreie Formulierung vermieden)
  • Geeignete Schutzausrüstung (PSA) tragen
  • Instrumente und Wannen vor Erstbenutzung gründlich reinigen, um Chemikalienrückstände zu entfernen
  • Instrumentenwannen mindestens arbeitstäglich reinigen und desinfizieren, bevorzugt mit einem alkoholisch getränkten Einmal-Tuch, z. B. Descosept Pur Wipes RTU
  • Desinfizierende Reinigung im Tauchbadverfahren: Instrumente ggf. nach vorheriger Grobreinigung in die Gebrauchslösung einlegen, sämtliche Flächen und Hohlräume müssen vollständig benetzt sein, mechanische Reinigung (wo erforderlich), nach Ablauf der Einwirkzeit Instrumente gründlich mit Wasser abspülen, trocknen und weiter aufbereiten, Gebrauchslösung bei sichtbarer Verunreinigung, aber mindestens arbeitstäglich wechseln
  • Ultraschallbadverfahren: Verwendung in allen Edelstahl-Ultraschallbädern zur Erhöhung der Reinigungsleistung, zur Reinigung verwendete, frisch angesetzte Gebrauchslösung vor der 1. Anwendung entgasen, Temperaturen über 50°C in der Gebrauchslösung vermeiden, da diese zu Inkrutierungen führen können, nach Ablauf der Einwirkzeit Medizinprodukte gründlich mit VE-Wasser (vollentsalztem Wasser) abspülen
Weitere Informationen zur Lagerung und zum Umgang mit PERFEKTAN® TB entnehmen Sie bitte dem Produkt- und dem Sicherheitsdatenblatt.
Weitere Informationen:
Inhalt:
5 l
PZN:
01810474

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: desinfektionsmittel aseptoman 5l, desinfektionslösung, desinfektionsmittel medizinische instrumente, Perfektan, Instrumentenreinigung, manuelle Aufbereitung, aldehydfrei, Instrumenten-Desinfektion, Instrumentendesinfektionsmittel, Instrumente, Hygiene
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 537
5
pro Kanister
€ 5,50*
ab € 59,91*
€ 77,78*
2 Tage
3
pro Kanister
€ 5,00*
ab € 79,26*
€ 101,64*
9 Tage
unbekannt
pro Behälter
€ 5,90*
ab € 94,87*
€ 117,25*
Preise: Lager 537
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kanister
€ 77,78*
€ 92,56
pro Kanister
ab 2 Kanister
€ 76,15*
€ 90,62
pro Kanister
ab 3 Kanister
€ 76,11*
€ 90,57
pro Kanister
ab 5 Kanister
€ 73,96*
€ 88,01
pro Kanister
ab 6 Kanister
€ 73,93*
€ 87,98
pro Kanister
ab 9 Kanister
€ 73,89*
€ 87,93
pro Kanister
ab 10 Kanister
€ 72,93*
€ 86,79
pro Kanister
ab 12 Kanister
€ 72,89*
€ 86,74
pro Kanister
ab 500 Kanister
€ 59,91*
€ 71,29
pro Kanister
1 Kanister enthält 5 Liter (ab € 11,982* pro Liter)
Lagerstand: Lager 537
Versand: Lager 537
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dr. Schumacher
00-904-010
ab € 4,21*
Zubehör
Dr. Schumacher
00-906-000-01
ab € 4,94*
Zubehör
Dr. Schumacher
00-907-000
ab € 4,03*
Zubehör
Dr. Schumacher
00-909-050
ab € 2,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.