| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-651195704 Herst.-Nr.: 14124005 EAN/GTIN: 4260029178272 |
| | | |
|
| | |
| Pastöser Handreiniger mit Bio-Reibekörpern aus Olivenkernen ist als Handreinigungsmittel besonders hautschonend. Die Handwaschpaste Greven Soft G ist frei von Seifen oder Lösungsmitteln. Diese Handwaschpaste eignet sich dabei bestens für mittlere bis starke Verschmutzungen. Greven Soft G ist rückfettend, leicht parfümiert und auf den pH-Wert der Haut angepasst. Wir führen die Handwaschpaste Greven Soft G auch in 250 ml und 2 L Verkaufseinheiten in unserem Sortiment. Weitere Informationen: | | Art: | flüssig | Reibemittel: | Kunststoffreibekörper | VPEH: | Patrone | Inhalt: | 10 L |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Handwaschcreme, Handwaschmittel, Werkstattseife, Handreinigungspaste, Handwaschpaste, Nachfüllpatrone für Seifenspender, Seifenkartusche, Seifenpatronen, handreiniger mit reibemittel peter greven, nachfüllpatrone für seifenspender, seifenpatronen ivraxo, Bad & WC, Kosmetik & Pflege, Seife & Handwaschpaste, Peter Greven, Handseife, Flüssigpaste, Seife, 10L |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 38,69* | € 51,51* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 39,02* | € 51,77* | | | | | 10 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 44,59* | € 52,83* | | | | | 18 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 42,93* | € 57,32* | | | | Lager 9428 | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 56,85* | € 73,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 10 Liter (ab € 5,685* pro Liter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|