Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-6501315000 Herst.-Nr.: 01315000 EAN/GTIN: 4064700131507 |
| | | |
|
| | |
| SONAX Antifrost & Klarsicht ist ein Scheibenwaschanlagen-Frostschutz mit Zirbenextrakt. Es beseitigt die typischen Winterverschmutzungen und sorgt für klare Sicht. Verhindert das Einfrieren der Scheiben- waschanlage und Düsenvereisung. Das Frostschutzmittel ist absolut lack-, gummi- und kunststoffverträglich. Verursacht keine Spannungsrisse und Blindstellen an Scheinwerfer- streuscheiben. Bestens geeignet für XENON-Scheinwerfer und Kunststoffstreuscheiben in Klarglasoptik. Mit Glycerin. Hält Gummi geschmeidig.Das SONAX Antifrost&Klarsicht mit Anti-Kalk-Formel ist mit Leitungswasser aller Härtegrade mischbar. Weitere Informationen: | | Gefahrenhinweis(e): | H226: Flüssigkeit und Dampf entzündbar. | Inhalt: | 5 L | Frostsicher bis: | -20 Grad |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: scheibenfrostschutz 5l, frostschutzkonzentrat für scheibenwaschanlage, sonax scheibenfrostschutz, Winter, Eis & Frost, Winterartikel, SONAX, Waschanlagenzusatz, Scheibenklar, Scheibenreiniger, Frostschutzmittel, Auto Frostschutz, Scheibenfrostschutz günstig, Gefrierschutzmittel, Wintergeräte, Saisonartikel, 5L |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | 4 | | € 5,99* | ab € 9,74* | € 13,80* | | | | Lager 9428 | 26 Tage | | | 1 | | € 5,00* | ab € 9,73* | € 14,30* | | | | | | 16 Tage | | | 4 | | € 4,95* | ab € 11,99* | € 16,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|