Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SONAX 01335410 AntiFrost+KlarSicht bis -20 °C Ice-fresh 5 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Packshot
Packshot
GHS Pictogramm
Artikel-Nr.:
     C2651-01335410
Hersteller:
     Sonax
Herst.-Nr.:
     01335410
EAN/GTIN:
     4064700133549
Suchbegriffe:
Frostschutzkonzentrat für Scheibenw...
Scheibenfrostschutz
Scheibenfrostschutz-Konzentrat
Scheibenfrostschutzmittel
Scheibenreiniger mit trendigem Ice-fresh-Duft für die Scheibenwaschanlage im Winter. Beseitigt Öl, Ruß, Salz und sonstige typische Winterverschmutzungen mit wenigen Wischtakten und damit reduziertem Verbrauch. Verhindert Düsenvereisung und das Einfrieren der Scheibenwaschanlage. Absolut lack-, gummi- und kunststoffverträglich. Verursacht keine Spannungsrisse und Blindstellen an Scheinwerferstreuscheiben. Bestens geeignet für hochwertige Laser-, Matrix-LED- sowie XENON-Scheinwerfer. Getestet auf Mattlacken, folierten Fahrzeugen und empfindlichen Reparaturlacken. Mit Glycerin. Hält Gummi geschmeidig. Kein Rubbeln der Wischerblätter. Fächerdüsentauglich - auch ideal für den Einsatz bei neuen Wischertechnologien.
  • Der trendige Winterscheibenreiniger mit ultimativem Dufterlebnis
  • Schafft in Sekunden klare Sicht ohne Streifen und Schlieren.
  • Lack-, gummi- und kunststoffverträglich
  • Fächerdüsentauglich
  • Auch für hochwertige XENON-Scheinwerfer und Kunststoffstreuscheiben in Klarglasoptik bestens geeignet.
  • Super Reinigungskraft mit wenigen Wischtakten.
  • für maximale Sicherheit bei deutlich reduzierten Verbrauch.
  • in Sekunden klare Sicht ohne Streifen und Schlieren.
  • Behälter vor dem Einfüllen leer sprühen.
  • Kanister öffnen und Reiniger in den Scheibenwaschbehälter einfüllen.
  • Produkt kann auch verdünnt eingesetzt werden (Gefrierpunkte siehe Mischtabelle).
  • Nach dem Einfüllen die Scheibenwaschanlage betätigen, um die Leitungen durchzuspülen.
  • SONAX-Tipp: Für eine optimale Reinigungsleistung eine Vermischung mit Sommer- oder anderen Winterscheibenreinigern vermeiden. 
Weitere Informationen:
Gebindeart:
Kunststoff-Kanister mit Ausgießer
Produktbreite:
185 mm
Produkttiefe:
140 mm
Produkthöhe:
278 mm
Nettogewicht:
4,988 kg
Zubehör:
Der trendige Winterscheibenreiniger mit ultimativem Dufterlebnis | Schafft in Sekunden klare Sicht ohne Streifen und Schlieren. | Lack-, gummi- und kunststoffverträglich | Fächerdüsentauglich | Auch für hochwertige XENON-Scheinwerfer und Kunststoffstreuscheiben in Klarglasoptik bestens geeignet.
Produktvorteile:
Super Reinigungskraft mit wenigen Wischtakten. | für maximale Sicherheit bei deutlich reduzierten Verbrauch. | in Sekunden klare Sicht ohne Streifen und Schlieren.
Produktanwendung:
Behälter vor dem Einfüllen leer sprühen. | Kanister öffnen und Reiniger in den Scheibenwaschbehälter einfüllen. | Produkt kann auch verdünnt eingesetzt werden (Gefrierpunkte siehe Mischtabelle). | Nach dem Einfüllen die Scheibenwaschanlage betätigen, um die Leitungen durchzuspülen. | SONAX-Tipp: Für eine optimale Reinigungsleistung eine Vermischung mit Sommer- oder anderen Winterscheibenreinigern vermeiden.
Kassenbon Text:
Antifrost
H Phrases:
H226
H Phrases Definition:
Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
P Phrases:
P210 | P102 | P501a
P Phrases Definition:
Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen. | Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. | Entsorgung des Inhalts/des Behälters gemäß den regionalen/nationalen Vorschriften.
Signal Word:
Achtung
Lagerklasse_LGK:
3
UN-Nummer:
UN 1170
Gefahrgutbezeichnung:
ETHANOL, LÖSUNG
Klassifizierungscode:
F1
Gefahrzettel:
3
Gefahrgutklasse:
3
Verpackungsgruppe:
III
Faktor:
1
Tunnelcode:
(D/E)
LQ-Menge:
5 L
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,57*
€ 17,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,88*
€ 16,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,18*
€ 15,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,49*
€ 14,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,06*
€ 14,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,72*
€ 11,57
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Sonax
01334410
ab € 7,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.