Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-571103113 Herst.-Nr.: 101103113 EAN/GTIN: 7615400794553 |
| | | |
|
| | |
| Lux Professional Hand-Wash ist eine hochwertige Marken- Seifenlotion für alle, bei denen viel Seife verbraucht wird und die Wert auf Qualität legen. Lux Professional Handseife gibt es in der praktischen 500ml Pumpflasche und im 5l Kanister. Alternativ zum Nachfüllen der 500ml Pumpflaschen kann die Kanisterware auch zum Nachfüllen aller gängigen Seifenspender benutzt werden. Diese Handwaschlotion enthält Lactat und Aminosäuren und ist sehr mild und hautfreundlich. Die hochwertige Formulierung schont die Hände auch bei häufigem Waschen. Die rosa-milchige Seife mit dem angenehmen dezenten Duft ist für Waschräume, Gästebereiche und Mitarbeiter bestens geeignet. Weitere Informationen: | | Art: | Flüssigseife | VPEH: | Dispenserflasche | Inhalt: | 500 ml |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Handwaschcreme, Handwaschmittel, Werkstattseife, Cremeseife, Flüssigseife, Seifencreme, Seifenkonzentrat, Spenderseife, cremeseife 500 ml pumpflasche, handreiniger, handreiniger 500 ml, Bad & WC, Kosmetik & Pflege, Seife & Handwaschpaste, Diversey, Seife, Handseife, Handwaschseife, Seifenpatronen, Blockpatronen, SeifencremePumpseife |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 9428 | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 2,93* | € 4,84* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 2,90* | ab € 3,03* | € 4,97* | | | | | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 2,77* | € 5,37* | | | | | | | | 6 | | € 4,90* | ab € 4,04* | € 5,87* | | | | | 8 Tage | | | 6 | | € 6,99* | ab € 4,38* | € 6,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 500 Milliliter (ab € 0,00586* pro Milliliter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|