Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodendüse Nilco Aluminium-Bodendüse 45 cm Nw 40, L = 450 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     9428-512805830
Hersteller:
     Nilco
Herst.-Nr.:
     2805830
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bodendüse Staubsauger
Staubsauger-Bodendüse
bodendüse staubsauger nilco
bodendüse staubsauger
Nilco POS, PTM, FSP 15/35, FSP 36/60 Nilco FSP 22/35, FSP 22/60 Die Aluminium-Bodendüse Nw 40 hat eine länge von 40 cm, besitzt eine Aluminiumdüse mit Rollen und ist höhenverstellbar.
Weitere Informationen:
Art:
Hartbodendüse
Arbeitsbreite:
45 cm
Anschlussdurchmesser:
40 mm
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Weitere Suchbegriffe: bodendüse staubsauger dn 40, Staubsauger & Reinigungsmaschinen, Staubsaugerdüsen, -schläuche und -rohre, Nilco, Bodendüse, Staubsaugerdüse, Saugdüse, Saugdüsen, Bodendüsen, Trockendüse, Trockendüsen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 151,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 195,87*
€ 233,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 193,53*
€ 230,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 190,41*
€ 226,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 170,60*
€ 203,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 151,66*
€ 180,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.