Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodendüse Nilco Gummisaugdüse Wessel GSD 38, 23 Nw 38, 8 x 3 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Artikel-Nr.:
     9428-512262811
Hersteller:
     Nilco
Herst.-Nr.:
     2262811
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bodendüse Staubsauger
Staubsauger-Bodendüse
bodendüse staubsauger nilco
bodendüse staubsauger
Nilco GSD 38, GSD 23, IC PM KF, IC ACCU KF Nilco IC 414/62 L RT, IC 428/62 L RT, IC 444/62 L RT Nilco IC 414/62 L KF, IC 428/62 L KF, IC 444/62 L KF
Weitere Informationen:
Art:
Wasserdüse
Arbeitsbreite:
8 cm
Anschlussdurchmesser:
38 mm
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Weitere Suchbegriffe: bodendüse staubsauger nw38, Staubsauger & Reinigungsmaschinen, Staubsaugerdüsen, -schläuche und -rohre, Nilco, Bodendüse, Wasserdüse, Wassersaugdüse, Wasserdüsen, Wassersaugdüsen, Bodendüsen, Düse für Wasser, Wasser Düse, Saugdüse, Saugdüsen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,87*
€ 86,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,63*
€ 86,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,35*
€ 83,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,97*
€ 83,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,41*
€ 65,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.