| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-4252627 Herst.-Nr.: 52627 EAN/GTIN: 3019920526276 |
| |
|
| | |
| Wischrollenspender mit zentraler Abwicklung. Spender aus ABS-Kunststoff. Zur 4-Punkt-Wandmontage. Nimmt Rollen von 450 Formaten mit einem maximalen Durchmesser von 220 mm und einer maximalen Höhe von 250 mm auf. Abschließen mit Schlüssel und Kunststoffschloss. Passend für Rollen mit 450 Blatt (Ø max.: 220 mm, max. Höhe: 250 mm) Weitere Informationen: | | Art: | Handtuchrollenspender | Material: | Kunststoff | Füllmenge bis: | 1 Rolle |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Handtuchspender, Papierhandtuchhalter, Papierhandtuchspender, Papierspender, handtuchspender rossignol, handtuchspender, handtuchspender weiß, Toilettenpapier & Papierhandtücher, Papierhandtücher & Handtuchspender, Rossignol, Rollenspender, Putztuchspender, Handtuchhalter, Universalrollenspender, Rollenpapierspender, Papierrollenspender, Papierhandtücher, Falthandtücher |
| | |
| |