| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 9428-372660061 Herst.-Nr.: 2660061 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 100 % Mikrofaser, gestrickte Herstellungsform mit ultraschall versiegelten Kanten Farbcodierung für Oberflächenreinigung viele Waschgänge durch hochwertige Verarbeitung Streifenfreie Reinigung hervorragende Staubaufnahme ohne Kratzer auf der Oberfläche durch die spezielle, gestrickte Struktur optimal zum Polieren von Gläsern, Geschirr und Besteck Ideal für die Vorpräparationsmethode perfekt zur Fensterreinigung oder zur Reinigung von Spiegeln, Schmuck, Möbeln, Edelstahl, vielen Fliesen und Kunststoffen, lackierten Oberflächen Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Größe: | 35x35 cm | Farbe: | rot/grau | Einsatzbereich: | Glas und Oberflächen | Material: | Microfaser |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Gläserpoliertuch, Gläsertuch, Microfaser-Tücher, Microfasertücher, Mikrofaser-Tuch, Mikrofasertuch, microfasertücher 35x35cm, fensterputztuch, microfasertuch rot, Haushaltswaren, Besen, Bürsten & Tücher, Tücher & Putzlappen, Pfennig, Glastuch, Microfasergeschirrtücher, Geschirrhandtücher, Poliertücher, Microfasertuch, Wischlappen, Microfaserlappen, Mikrofaserlappen, Microtextücher, Glasreinigungstuch, Poliertuch, Dekantertuche |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |