Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wischmop aus Baumwolle Floorstar Tennesseemopp TM40 40 cm Baumwollmop mit Farbkodierung, Farbenlehre der Reinigung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Detailansicht
Artikel-Nr.:
     9428-37004
Hersteller:
     Floorstar
Herst.-Nr.:
     130-110-11-009
EAN/GTIN:
     4251844801858
Suchbegriffe:
Mopp
Ersatzwischmop
Feuchtwischmop
Feuchtwischmopp
Dieser Wischmop besteht aus Baumwolle und besitzt eine Farbkodierung in den Farben blau, rot, gelb und grün. Je nach Einsatzgebiet des Wischmopps, können die nicht benötigten Farbbereiche abgetrennt werden. Material aus Baumwolle/Polyester Mischgewebe Der blaue Farbstreifen steht dabei für Mobiliar oder einen patientennahen Bereich. Gelb steht für Sanitärbereiche ohne WC, rot dagegen für Sanitärbereiche mit Toiletten und Urinalen. Grün wird gewöhnlich für Küchen und infektiöse Bereiche eingesetzt. Material: 50 % Baumwolle, 50 % Polyester Dieser Wischmopp mit Farbkodierung ist 40 cm breit
Weitere Informationen:
Ausführung:
Mischtextilmop
Material:
Baumwolle - Polyester
Breite:
40 cm
Anwendungsgebiet:
glatte Flächen
Moppbefestigung:
Tasche
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Weitere Suchbegriffe: Moppbezug, Naßwischmop, Schrubbermop, Wischbezug, Wischmop, Wischmopbezug, Wischmopp, Wischmoppbezug, Wischmöppe, moppbezug floorstar, feuchtwischmop, wischbezug 15cm, Reinigungswagen, Eimer & Wischmopps, Wischmopps & Klapphalter, Floorstar, Microfaserbezug, Microfasermop, Mop, Aufnehmer, Feudel, Bodenmop, Baumwollmopp, Feuchtwischbezug, Moppbezüge, Spezialmopp
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9428
100
€ 5,00*
ab € 3,77*
€ 5,84*
26 Tage
unbekannt
€ 19,95*
ab € 3,41*
€ 5,85*
Preise: Lager 9428
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 9428
Versand: Lager 9428
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 330,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Floorstar
130-110-11-020
ab € 4,51*
Ähnlich
Floorstar
130-110-11-019
ab € 3,82*
Ähnlich
Floorstar
130-140-00-004
ab € 7,15*
Ähnlich
Floorstar
130-110-13-001
ab € 5,82*
Ähnlich
Floorstar
130-110-11-011
ab € 2,39*
Ähnlich
Floorstar
130-110-11-012
ab € 2,81*
Ähnlich
Floorstar
130-110-11-022
ab € 5,32*
Ähnlich
Floorstar
130-110-11-021
ab € 4,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.