Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Baumwoll-Tuftmopp PRESTIGE 400 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Baumwoll-Tuftmopp PRESTIGE 400 mm
Baumwoll-Tuftmopp PRESTIGE 400 mm
Artikel-Nr.:
     415-flstr130-110-11-019
Hersteller:
     Floorstar
Herst.-Nr.:
     130-110-11-019
EAN/GTIN:
     4251844801919
technisches Datenblatt
Suchbegriffe:
Ersatzwischmop
Feuchtwischmop
Feuchtwischmopp
Moppbezug

Produktbeschreibung:

  • sehr hochwertige Baumwollfaser
  • fest vertufteter Baumwollmopp mit Taschen
  • 4-Farb-Codierung für unterschiedliche Einsatzbereiche
  • innen Schlinge, außen Franse
  • Halter-Einführhilfen an den Taschen
Weitere Informationen:
Breite:
120 mm
Gewicht:
16 g
Höhe:
12 mm
Länge:
400 mm
Typ:
Möppe
Weitere Suchbegriffe: Naßwischmop, Schrubbermop, Wischbezug, Wischmop, Wischmopbezug, Wischmopp, Wischmoppbezug, Wischmöppe, moppbezug baumwolle, feuchtwischmop, moppbezug floorstar, Baumwoll-Microfasermopp, Baumwoll-Tuftmopp, Baumwollmopp, Einwegmopp, Floorstar, Padschwamm PADDY, Schwammtuchrollenhalter, Tennesseemopp
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,83*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,50*
€ 7,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,35*
€ 7,56
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
ab 4 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,14*
€ 6,12
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Floorstar
130-110-11-020
ab € 4,49*
Ähnlich
Floorstar
130-110-11-011
ab € 2,46*
Ähnlich
Floorstar
130-140-00-004
ab € 7,15*
Ähnlich
Floorstar
130-110-13-001
ab € 5,81*
Ähnlich
Floorstar
130-110-11-009
ab € 3,45*
Ähnlich
Floorstar
130-110-11-012
ab € 2,81*
Ähnlich
Floorstar
130-110-11-022
ab € 5,33*
Ähnlich
Floorstar
130-110-11-021
ab € 4,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.