Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Baumwoll-Microfaser-Tuftmopp DUELL 400 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Baumwoll-Microfaser-Tuftmopp DUELL 400 mm
Baumwoll-Microfaser-Tuftmopp DUELL 400 mm
Artikel-Nr.:
     415-flstr130-110-11-020
Hersteller:
     Floorstar
Herst.-Nr.:
     130-110-11-020
EAN/GTIN:
     4251844801926
Datenblatt
Suchbegriffe:
Microfasermopp
Mikrofasermop
Mikrofasermopp
Ersatzwischmop

Produktbeschreibung:

  • hochwertige Baumwoll- und Microfaser
  • fest vertufteter Mopp mit Taschen
  • innen Schlinge, außen Franse
  • Baumwollfaser mit Microfaser Bahnen
  • Halter-Einführhilfen an den Taschen
  • 4-Farb-Codierung für unterschiedliche Einsatzbereiche
Weitere Informationen:
Breite:
120 mm
Gewicht:
15 g
Höhe:
15 mm
Länge:
400 mm
Weitere Suchbegriffe: Feuchtwischmop, Feuchtwischmopp, Moppbezug, Naßwischmop, Schrubbermop, Wischbezug, Wischmop, Wischmopbezug, Wischmopp, Wischmoppbezug, Wischmöppe, floorstar microfasermopp, microfasermopp, wischbezug baumwolle, Acrylmopp, Baumwoll-Microfaser-Tuftmopp, Floorstar, Floridamopp, Microfaser-Mopp, Premium Microfasermopp, Tuftmopp
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 7,68*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,68*
€ 9,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,48*
€ 8,90
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,29*
€ 8,68
pro Stück
ab 4 Stück
€ 7,10*
€ 8,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Floorstar
130-110-11-019
€ 6,50*
Ähnlich
Floorstar
130-120-11-019
€ 2,96*
Ähnlich
Floorstar
130-110-11-009
€ 5,83*
Ähnlich
Floorstar
130-110-17-001
€ 7,84*
Ähnlich
Floorstar
130-110-13-001
€ 9,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.