| |
|
| Artikel-Nr.: 273-TKO10137202 Herst.-Nr.: 101372.02 EAN/GTIN: 9002427372020 |
| | |
|
| | |
| Einfache Entsorgung von Abfällen dank Schwingdeckel. Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Anreißer (Online): | Schwingdeckelabfallbehälter, 50 Liter, weiß | Aufzählung (Online): | Schwingdeckelabfallbehälter mit Klappe aus Polystyrol 50 Liter Farbe: weiß Maße (L x B x H): 36 x 36 x 65 cm | Kurzbeschreibung (Online): | Schwingdeckelabfallbehälter, 50 Liter, mit Klappe, aus Polystyrol, weiß | Langbeschreibung (Online): | Einfache Entsorgung von Abfällen dank Schwingdeckel. | Ursprungsland: | DE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mülltrennsystem, Recycling-Station, Recyclingstation, System Abfallbehälter, Tret-Mülltrenner, Wertstoffbehälter, Wertstoffmodulsystem, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoffsammelstation, Wertstoffsammler, Wertstoffstation, Schwingdeckel-Eimer, Schwingdeckeleimer, schwingdeckel-eimer 50l, schwingdeckel eimer, abfalltrennsystem 50 liter, Treteimer, Tretabfalleimer, Abfalleimer, Ascheimer, Abfallbehälter, Papierkorb, Mülleimer, Müllbehälter, Abfallkorb, Mülltonne, Abfalltonne, Papiertonne, Müllkorb, Tretabfallbehälter, Schwingdeckelbehälter, Schwingdeckelpapierkorb, Schwingdeckelmülleimer, Schwingdeckelmüllkorb, Schwingdeckelabfalleimer, Schwingdeckelabfallkorb, Schwingdeckelmülltonne, Schwingdeckelabfalltonne, Abfallsammler, Müllsammler, Abfallbox, Abfalltrennung, Tretabfallkorb, Tretabfallsammler, Tretabfalltonne, Tretmülleimer, Tretmüllkorb, Tretmüllsammler |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 16,15* | € 23,32* | | | | | | | | | | € 6,95* | ab € 15,96* | € 23,34* | | | | Lager 273 | | | | | | € 6,95* | ab € 17,66* | € 26,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 273 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 273 | | Versand: Lager 273 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 50,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | € 2,95* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|