Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Müllsack blau 140 L 36 my (Typ 60) starkes LDPE Material, 800 x 1000 mm


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Artikel-Nr.:
     9428-34400174
Hersteller:
     WBV
Herst.-Nr.:
     400174 400351
EAN/GTIN:
     4025648001741
Suchbegriffe:
Abfallbeutel
Abfalltüten
Müllbeutel
Mülleimerbeutel
Material: LDPE - Polyethylen Hochdruckfertigung Proffessionelle Müllbeutel für die Abfallentsorgung finden Sie bei uns: Wir führen Abfallbeutel und Müllsäcke in den Größen 6 L - 240 L. Somit decken Sie jedes Einsatzgebiet im Privat- und Gewerbebereich ab. Wählen sie aus unserem vielfältigen Sortiment Ihren gewünschten Müllsack aus. Wir führen HDPE-Polyethylen Mülltüten mit geringer Stärke (6 my - 8 my), LDPE-Polyethylen Müllbeutel mittlerer-hoher Materialstärke (16 my - 73 my) und Bio Abfalltüten aus Maisstärke mittlerer Stärke (8 my - 25 my). Die my-Angbabe ist ein Indikator für die Materialdicke! LDPE(Low Density PolyEthylen) ist ein Polyethylen-Material niederer Dichte und wird im Hochdruckverfahren hergestellt.
Weitere Informationen:
Verwendung:
für Gewerbe und Industrie
Inhalt:
bis 140 L
Stärke:
stark
Farbe:
blau
Maße:
80x100 cm
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Weitere Suchbegriffe: Mülltüten, Abfall-Säcke, Abfallsack, Entsorgungssack, Müllsäcke, Kunststoffsack, PE-Abfallsack, PE-Säcke, Plastiksäcke, abfall-säcke blau 120l, abfall säcke, abfall-säcke 120 liter, Abfalleimer & Müllentsorgung, WBV Oelde, gelber Sack, Müllsack, Abfallsäcke, Mülltüte, MülleimerbeutelMüllbeutel, 140L
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
313
3
€ 4,99*
ab € 4,3965*
€ 6,5865*
Lager 9428
130
1
€ 5,00*
ab € 4,90*
€ 6,97*
6 Tage
400
1
€ 3,99*
ab € 3,4825*
€ 7,06625*
3 Tage
773
1
€ 4,95*
ab € 5,54*
€ 8,12*
Preise: Lager 9428
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 6,97*
€ 8,29
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 6,54*
€ 7,78
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 6,22*
€ 7,40
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 5,94*
€ 7,07
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 5,82*
€ 6,93
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 5,66*
€ 6,74
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 5,52*
€ 6,57
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 4,90*
€ 5,83
pro Rolle
Lagerstand: Lager 9428
Versand: Lager 9428
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 330,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1386
ab € 95,71*
Zubehör
Fetra
1385
ab € 70,20*
Zubehör
Kimberly-Clark
6155
ab € 80,52*
Zubehör
Renner
8039-00
ab € 143,94*
Zubehör
k.A.
ab € 73,02*
Zubehör
Renner
8016-00
ab € 105,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.