Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Säcke LDPE peforiert 800x1000mm 120l blau Typ 60, 250St/Karton


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847R-14077
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4025648001741
Suchbegriffe:
Abfallbeutel
Abfalltüten
Müllbeutel
Mülleimerbeutel
Säcke - 120 l - LDPE - blau • Die LDPE-Folie lässt sich vollständig recyclen, das schont die Umwelt und die Ressourcen • Der Sack aus LDPE-Folie ist ideal, um Wertstoffe fachgerecht zu sammeln • Erhältlich in verschiedenen Farben, um Müll einfach zu trennen • Dank seines sehr hohen Fassungsvermögens von 120 Litern muss der Sack sehr selten gewechselt werden
Weitere Informationen:
Fassungsvermögen max.:
120 l
Produkteigenschaften:
nassfester Boden | perforiert | Rollenware
Folie:
LDPE
Farbe:
blau
Nachhaltigkeit:
recycelbar
Stärke:
35 µm
Inhalt:
25 St/Ro
Breite:
800 mm
Länge:
1000 mm
Weitere Suchbegriffe: Mülltüten, Abfall-Säcke, Abfallsack, Entsorgungssack, Müllsäcke, Kunststoffsack, PE-Abfallsack, PE-Säcke, Plastiksäcke, abfall-säcke blau 120l, abfall säcke, abfall-säcke 120 liter, blaue Säcke, blaue Abfallsäcke, PESack, PEsäcke, PE-säcke, Abfall säcke, säcke, tüten, Plastiktüten, Plastikbeutel, Abfallsäcke, Entsorgungssäcke, Müllsack, Sack, Abfall Sack, PE-Sack, Plastikbeutel, Plastiktüten, tüten, Säcke, PE-säcke, säcke, PESack, PEsäcke, PESäcke, Abfallsack, Sack, Abfallbeutel, Müllsack, blaue Abfallsäcke, blaue Säcke, PE-Sack, Abfall Säcke, PE-Säcke, Abfallsack, Abfall Sack, Plastiksäcke, Müllsäcke, Abfalltüten, Müllbeutel, Entsorgungssäcke, Mülltüten, Abfallsäcke,
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
40
1
€ 5,00*
ab € 4,39*
€ 6,67*
Lager 847
313
3
€ 4,99*
ab € 4,3965*
€ 6,6765*
7 Tage
400
1
€ 3,99*
ab € 3,4825*
€ 7,17625*
4 Tage
1073
1
€ 4,95*
ab € 5,50*
€ 8,14*
Preise: Lager 847
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Rollen
€ 6,6765*
€ 7,94504
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 6,1065*
€ 7,26674
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 6,0465*
€ 7,19534
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 5,8565*
€ 6,96924
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 5,6365*
€ 6,70744
pro Rolle
ab 7500 Rollen
€ 4,3965*
€ 5,23184
pro Rolle
1 Rolle enthält 25 Stück (ab € 0,17586* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 3 Rollen ( entspricht € 20,0295* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 847
Versand: Lager 847
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 847
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1386
ab € 95,97*
Zubehör
Fetra
1385
ab € 70,21*
Zubehör
Kimberly-Clark
6155
ab € 80,75*
Zubehör
Renner
8039-00
ab € 144,14*
Zubehör
k.A.
ab € 73,05*
Zubehör
Renner
8016-00
ab € 105,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.