| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-32CO5100 Herst.-Nr.: COSMOS-5100 EAN/GTIN: 4260507363770 |
| | |
|
| | |
| für 1000 ml Kartuschen 2500 Anwendungen mit 1 Liter Hubmenge 0,4 ml Made in Germany inkl. 4x AA 1,5 V Batterien Montagematerial ist in JM Metzger Spender immer enthalten! Weitere Informationen: | | Material: | Kunststoff | Volumen: | 1 L | Befüllung: | Patronenbefüllung | geeignet für: | Schaumseife | Systemart: | berührungslos mit Sensor |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Seifencremespender, Seifenschaumspender, Seifenspender, Seifenspenderwandhalterung, Wandhalterung Seifenspender, seifenspender plastik 1,0 liter, wandhalterung seifenspender, cremeseifenspender kunststoff, Bad & WC, Kosmetik & Pflege, Seifenspender & Zubehör, JM Metzger, Sensorspender für Seife, elektrischer Seifenspender, Sensorspender, automatischer Spender, Touchless Seifenpender, Touchfree Seifenspender, Automatik Seifenspender, Sensorseifenspender, Automatikspender, Touchfree, Touchless |
| | |
| |