| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-32CO1100 Herst.-Nr.: COSMOS-1100 EAN/GTIN: 4260295466462 |
| | |
|
| | |
| Der Cosmos Schaumseifenspender verfügt über eine abnehmbare Wandhalterung für ein flexibles Handling. Er ist abschließbar und für 1000 ml Seifenschaumkartuschen geeignet. Die Cosmos Serie gibt es in verschieden aufeinander abgestimmten Farbvarianten, die für jeden Geschmack etwas bieten. Made in Germany COSMOS - Dreifach gut: Abschließbar und sicher Verschiedene, aufeinander abgestimmte Farbvarianten möglich Abnehmbare Wandhalterung für flexibles Handling Montagematerial ist in JM Metzger Spender immer enthalten! Weitere Informationen: | | Material: | Kunststoff | Volumen: | 1 L | Befüllung: | Patronenbefüllung | Systemart: | Druckhebelspender | für Seifenart: | Schaumseife |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Seifencremespender, Seifenschaumspender, Seifenspender, cremeseifenspender 1000ml, cremeseifenspender, seifenspender h1, Bad & WC, Kosmetik & Pflege, Seifenspender & Zubehör, JM Metzger, Handseifenspender, Spenderseife, Waschraumspender, DruckspenderSchaumseifenspender |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,99* | ab € 43,35* | € 58,59* | | | | Lager 9428 | | | | | | € 5,00* | ab € 44,21* | € 58,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|