| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-325502 Herst.-Nr.: 5502 EAN/GTIN: 8717775683810 |
| | |
|
| | |
| Mit Push-Deckel zur Dosierung der Füllgüter Schubrichtung an der Wand. Der Spender kann mittels eines mitgelieferten Schlüssels geöffnet und mit Schaumseife frei befüllt werden. Hierzu wird die Front aufgeklappt. Ein Entnehmen des Seifenbehälters ist nicht nötig. Weitere Informationen: | | Material: | Kunststoff | Volumen: | 900 ml | Befüllung: | Kannenbefüllung | Systemart: | Drucktastenspender | für Seifenart: | Schaumseife |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hotelseifenspender, Lotionspender, Seifencremespender, Seifenschaumspender, Seifenspender, Seifenspender Ersatzflasche, cremeseifenspender kunststoff, cremeseifenspender, seifenspender 900ml, Bad & WC, Kosmetik & Pflege, Seifenspender & Zubehör, All Care, Handseifenspender, Spenderseife, Waschraumspender, Seifenspender mit Ziehhebel, SchaumseifenspenderPlastiQline, accrenl |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 29,07* | € 39,55* | | | | Lager 9428 | | | | | | € 5,00* | ab € 56,32* | € 73,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|