Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-325485 Herst.-Nr.: 5485201 EAN/GTIN: 4049657003879 |
| | | |
|
| | |
| Antibakterielle Seife vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. N-67773 Das Antibac Seifenkonzentrat reinigt und pflegt mit breitem mikrobiologischen Wirkungsspektrum gegen Pilze und Bakterien wirkt nach 30 Sekunden, zu 99,97 % keimreduzierend). CWS Antibact ist ph-neutral, ohne Alkohol und voll biologisch abbaubar. Die Seifenflaschen werden kopfstehend in den Spender eingesetzt, dadurch kann die Seife bis zum letzten Tropfen genutzt werden. Beim Einsetzen des Konzentrates öffnet sich der auslaufsichere Verschluss automatisch. DGHM-gelistet. Inhalt: 500 ml = 330 Portionen CWS Best Antibac Seifenschaum Weitere Informationen: | | Inhalt: | 500 ml |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Seifenschaum, Seifenschaumkonzentrat, Cremeseife, Flüssigseife, Seifencreme, Seifenkonzentrat, Spenderseife, schaumseife cws 500 ml, cws handreinigungsschaum, handwaschschaum, Desinfektionsmittel, Haut- und Händedesinfektion, CWS, antibakterielle Seife, Seifenschaumpatronen, Schaumpatronen, Seife, Handseife, Handwaschpaste |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | 12 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 16,58084* | € 17,88084* | | | | Lager 9428 | | | | 1 | | pro Stück | € 5,00* | ab € 12,78* | € 18,62* | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 93,91* | € 118,55* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 115,03* | € 143,67* | | | | | | | | 6 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 148,67* | € 177,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|