| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-32331500K Herst.-Nr.: 332620 EAN/GTIN: 4000735331666 |
| | |
|
| | |
| Die Wepa foam soap Schaumseife bestehend aus Beutel, Pumpe und Schaumseife. Garantiert ein schnelles und einfaches Nachfüllen des Spenders. Kein umständliches Handtieren mit Nachfüllkanistern, kein Tropfen, Überlaufen etc. Profitieren Sie von einem Höchstmaß an Hygiene, dank einer stetig frischen und tropffreien Pumpe. Ein Spenderbeutel mit 1000 ml Volumen reicht für ca. 2000 Anwendungen. Kartonabgabe mit 6 x 1 L. Dermatologisch getestet, pH-neutral: greift das Hautbild selbst bei häufigem Händewaschen nicht an. 100% frei von Parabenen, 100% frei von Mikroplastik, 100% vegan, EU Ecolabel zertifiziert. Weitere Informationen: | | Art: | Schaumseife | VPEH: | Patrone für Seifenspender | Inhalt: | 6 L |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Seifenschaum, Seifenschaumkonzentrat, Nachfüllpatrone für Seifenspender, Seifenkartusche, Seifenpatronen, Cremeseifenspender, Flüssigseifenspender, Hotelseifenspender, Lotionspender, Seifencremespender, Seifenschaumspender, Seifenspender, Cremeseife, Flüssigseife, Seifencreme, Seifenkonzentrat, Spenderseife, seifenkartusche 1000ml, nachfüllpatrone für seifenspender, handwaschschaum 1000ml, Bad & WC, Kosmetik & Pflege, Seife & Handwaschpaste, Wepa Satino, Seifenschaumpatronen, Schaumpatronen, Seife, vegan, 6L |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 9428 | | | | | | pro Karton | € 5,00* | ab € 47,67* | € 62,90* | | | | | | 7 Tage | | | | | pro Packung | € 4,95* | ab € 47,85* | € 62,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Karton enthält 6 Liter (ab € 7,945* pro Liter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|