| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-32321100 Herst.-Nr.: 321100/002 EAN/GTIN: 3471580010968 |
| | |
|
| | |
| Merkmale: - Für intensiven Gebrauch - Sichtfenster zur Füllstandskontrolle - Schnappschloss mit Schlüssel - Sehr einfach zu befüllen - Umstellung auf Papiertrichter für perforierte Rollen mit extra Ergänzungs-Set vor Wandinstallation - Für Papierrollen Ø 240 mm - Höhe 260 mm - Montage mit Schrauben (beigefügt) Weitere Informationen: | | Art: | Handtuchrollenspender | Material: | Kunststoff | Füllmenge bis: | 320 m |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Handtuchspender, Papierhandtuchhalter, Papierhandtuchspender, Papierspender, handtuchspender weiß, handtuchspender, handtuchspender steiner, Toilettenpapier & Papierhandtücher, Papierhandtücher & Handtuchspender, Steiner, Rollenspender, Putztuchspender, Handtuchhalter, Universalrollenspender, Rollenpapierspender, Papierrollenspender, Papierhandtücher, Falthandtücher |
| | |
| |