Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tork 208140 Handtuchspender H3 Metall weiß für Zick-Zack- oder Lagenfalz, passend für ca. 400 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Vorderansicht
Vorderansicht
Artikel-Nr.:
     9428-32208140
Hersteller:
     Tork
Herst.-Nr.:
     208140
EAN/GTIN:
     7310792081402
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Falthandtuchspender
Faltpapierspender
Handtuchrollenspender
Rollenhandtuch-Spender
Das schlanke Design des Spenders fügt sich nahtlos in die Einrichtung Ihres Waschraums ein. Die Einzeltuchentnahme senkt den Verbrauch des Papiers und garantiert optimale Hygiene, da nur das eigene Tuch berührt wird. Passend für das Tork H3 Classic Handtuch System.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Material:
Metall
Füllmenge:
ca. 400 Blatt
Abschließbar:
ja
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Weitere Suchbegriffe: Rollenhandtuchhalter, Rollenhandtuchspender, Handtuchspender, Papierhandtuchhalter, Papierhandtuchspender, Papierspender, falthandtuchspender weiß, falthandtuchspender, essity papierhandtuchspender, Toilettenpapier & Papierhandtücher, Papierhandtücher & Handtuchspender, Tork, Handtuchpapierspender, Handtuchhalter, Papierhalter, Falthandtuchhalter, Tischspender
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9428
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 68,22*
€ 89,25*
€ 4,95*
ab € 66,57*
€ 89,27*
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 70,63*
€ 92,18*
4 Tage
9
Frei Haus
ab € 70,72*
€ 92,29*
€ 5,50*
ab € 71,71*
€ 95,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9428
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,25*
€ 106,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,66*
€ 104,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,74*
€ 100,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,15*
€ 98,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,22*
€ 81,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 9428
Versand: Lager 9428
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 330,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Tork
100278
ab € 40,48*
Sonstiges
Tork
290163
ab € 46,34*
Sonstiges
Tork
290179
ab € 28,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.