| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-3220024 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: RMV20.003 EAN/GTIN: 7081446327206 |
| | |
|
| | |
| Der Papierrollenspender mit manuellem Abriss ist für Papierrollen von bis zu 21 cm breite geeignet. Befestigungsmaterial Dübel und Schrauben sind im Lieferumfang enthalten! Rollengröße: Kerndurchmesser 3,5-6 cm, Rollenbreite 19-21 cm Rollendurchmesser bis max. 20 cm. Weitere Informationen: | | Art: | Handtuchrollenspender | Material: | Kunststoff | Füllmenge bis: | 140 m |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Handtuchspender, Papierhandtuchhalter, Papierhandtuchspender, Papierspender, handtuchspender weiß, handtuchspender, Toilettenpapier & Papierhandtücher, Papierhandtücher & Handtuchspender, ReinigungsBerater, Rollenspender, Putztuchspender, Handtuchhalter, Universalrollenspender, Rollenpapierspender, Papierrollenspender, Papierhandtücher, Falthandtücher |
| | |
| |