Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papierhandtücher natur 25x23 cm, Palette Palette mit 32 x 5000 Blatt Zick-Zack (ZZ) Falz, 1-lagig


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Vorderansicht
Vorderansicht
Artikel-Nr.:
     9428-32199048
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     99048 Direktversand
EAN/GTIN:
     4250678200165
Suchbegriffe:
Falthandtuch
Falthandtuchpapier
Falthandtücher
Einmal-Handtücher
32 Kartons pro Palette Geringe Abweichungen in Größe und Farbe können produktionsbedingt möglich sein. Papierhersteller bzw. -lieferant kann variieren!
Weitere Informationen:
Falzung:
Zick-Zack ZZ / V-Falz
Lagen / Farbe:
1-lagig natur
Einzelpack LxB:
25 x 11.5 cm
Blattformat:
25x23 cm
Material:
Recycling
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Weitere Suchbegriffe: Einmalhandtücher, Einweg-Handtücher, Einweghandtücher, Handtuch-Papier, Handtuchpapier, Papier-Handtücher, Papierhandtücher, falthandtuch 1lagig zz falz 25x23cm, falthandtuch v-falz, falthandtuch 25x23cm, Toilettenpapier & Papierhandtücher, Papierhandtücher & Handtuchspender, ReinigungsBerater, Papierhandtuch, Papiertücher, Einmalhandtuch, Papiertuch, Faltpapier, Hygienepapier, Palettenartikel
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,95*
ab € 21,45*
€ 31,18*
4 Tage
4
1
€ 6,99*
ab € 21,20*
€ 31,81*
2 Tage
unbekannt
1
€ 8,95*
ab € 17,59*
€ 32,95*
Lager 9428
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 43,9905*
€ 53,0005*
Preise: Lager 9428
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Packungen
€ 53,0005*
€ 63,0706
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 43,9905*
€ 52,3487
pro Packung
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Packungen
Mindestbestellmenge: 20 Packungen ( entspricht € 1.060,01* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 9428
Versand: Lager 9428
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 330,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Plock
AG-801
ab € 17,26*
Zubehör
Plock
AG-503
ab € 22,69*
Zubehör
Plock
AG-671
ab € 21,73*
Zubehör
Plock
AG-673
ab € 28,64*
Zubehör
Plock
ST-5001
ab € 21,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.